【特長】独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
【用途】自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
【材質】スポンジ ゴム【色】黒【規格】UL94HF-1合格品【硬度】25±5【比重】0.23±0.03【伸び(%)】180以上【引張強度(kPa)】800以上【25%圧縮荷重(kPa)】50~80
気に入っていつも購入しています。