パイプ内径、パイプ内面のバリ取りに使うおすすめ商品

パイプ内径、パイプ内面のバリ取りに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「金の卵」「ベルトサンダー」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,570件のレビュー 平均満足度4.63(8570)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: 三菱の軽のオイル交換満足度: 5安価でGood!
金の卵 レヂトン
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
レヂトン金の卵
レビュー:208件のレビュー 平均満足度4.64(208)
【特長】瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
【用途】ステンレス・金属の切断用
【主要切断材料】ステンレス・金属【砥粒】AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)【シリーズ】金の卵【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]
お客様の声
用途: パイプなど満足度: 5かなりいいですよ、おすすめしたい。
スーパーカットRSC 日本レヂボン
販売価格(税別)
299
税込329
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本レヂボンスーパーカットRSC
レビュー:135件のレビュー 平均満足度4.70(135)
【特長】技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
【用途】小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
お客様の声
用途: 金属パイプ類の切断満足度: 5切れ味、耐久性、とてもいいです。
10年ちかく、ずっと使ってます。
センタードリル 先端角90° モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウセンタードリル 先端角90°1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.28(18)
【特長】先端角が90度のセンタードリルです。
【用途】位置決め穴加工に
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【先端角(°)】90【公差】h8
お客様の声
用途: 45度 内径面取り満足度: 5○ 刃先(長)が長い 
○ 刃径(φ)種類
     上記  等があればいいと思います。(某メーカには あります。)
ベアリング装備チューブカッター スーパーツール
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スーパーツールベアリング装備チューブカッター1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.53(32)
【特長】ステンレス管から銅管までスカット!
【用途】ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
お客様の声
用途: 各種パイプ切断満足度: 1商品説明では、
●切断能力(mm) パイプ: (外径)5~50(最大肉厚)3
とありますが、届いた製品のパッケージには「4.5~45mm」とあります。
最大径の45mmと50mmのたった5mmですが、標準的な足場パイプの48.5mmが切断出来ません。
商品説明では50mmとあったので対応できると思って購入したのですが、使い物になりません。
ガスケット(小判型) YSK(山脇産業)
販売価格(税別)
379
税込417
特価
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
お客様の声
用途: サイズを間違えました満足度: 3エキゾーストのスぺーサーに使おうと買いましたが、サイズが合わず、スペアー部品の仲間入りになりました。
バリ取りバー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウバリ取りバー1セット
レビュー:62件のレビュー 平均満足度3.98(62)
【特長】樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
【用途】鉄、アルミなどのバリ取り加工に。
【セット内容】ハンドル 1本
ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
【適合軸径(Φmm)】3.2【ブレード】100E/鉄、アルミ用
200E/真鍮、鋳鉄用
350E/各材質の端面用
101E/Φ2.8以下の小径穴用
102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
お客様の声
用途: パイプなどのバリ取りに使用しています。満足度: 4見たことが無い目ずらし物だったので使用してみて中々面白かったです。
用途: パイプ内径のバリ取り満足度: 5安価で切れ味は他メーカー品と変わらないのでまた購入します。
用途: パイプのバリ取りに使用しています。満足度: 0安いけどしっかり使用できます。
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒A
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.67(6)
【特長】ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
【用途】粗研削、バリ取りなど。
【粒度】36【形状】A【砥粒】A(黒)【結合剤】レジノイド【適合材】一般鋼・鋳物・ステンレス鋼【結合度】P
お客様の声
用途: SUSパイプ内径研削満足度: 4研削力はあるが減りも早い。
 最後まで研削力は変わらないし、目詰まりもほとんどない。芯抜けもないので安心して使える。
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(149種類の商品があります)
お客様の声
用途: 真鍮パイプの内径加工満足度: 5真鍮パイプ(C2700-T)の内径加工に使用しています。
切削屑はつながってしまいますが、ほぼドライ加工でもむしれなく、
切削前に切削オイルスプレーをひと吹きすれば、面粗度、精度よく切削できます。
電気やすり 京セラインダストリアルツールズ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ電気やすり1台
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.64(25)
【特長】作業の幅が広がるヘッド部の角度調節。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換。
【用途】電気の力で簡単、研削・研磨金属の加工や農機具の刃研ぎ・木工工作などに。
【ベルト速度(m/s)】6.6~8.0【ベルト幅W×長さL(mm)】10×330【ベルト幅(mm)】10【ベルト長さ(mm)】330【回転数(min-1[r.p.m])】5500~6700【電源(V)】100【電流(A)】1.9【消費電力(W)】180【コード長さ(m)】2【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】380×70×66【付属品】エンドレスベルト各1枚(#120、#400)【機能】二重絶縁構造、無段変速機構【質量(kg)】1.0【トラスコ品番】405-4415
お客様の声
用途: 鉄作品の入隅の所や手が入りにくい部分の研磨。パイプのバリ取りなど。。。満足度: 5とても良い。。。ほぼ思い通りに削れてくれるので、大変重宝している。精密機器では無く、彫刻作品などには最適。。。。
11型(穴ぐりバイト) ハイカット
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
お客様の声
用途: パイプの内径仕上げ。満足度: 4普通。細い内径に適したものがあると良い。

パイプ内径、パイプ内面のバリ取りに使う商品」に関連する商品一覧

susパイプ組み立てに使う商品

susパイプ組み立てに使う商品

マルチコネクタ インナー型,インナーキャップ ハード