フルカラースイッチからの交換に使う商品

フルカラースイッチからの交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スイッチ」などの商品を紹介します。

コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)6673税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.57(28)
【用途】住宅、事務所などの屋内
【耐熱性】WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列【強度(Nm)】80℃(1時間)【適合】ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)【耐荷重(N)】-10~+40【使用周囲温度(℃)】100(1分間)
お客様の声
用途: フルカラースイッチからの交換満足度: 3フルカラースイッチからの交換では枠の深さがフルカラーよりあるので、切り欠いた壁への取り付けでは、切り欠き寸法を大きくしなおさなくてはならず、思わぬ手間になります。
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: フルカラースイッチからの交換満足度: 4フルカラースイッチからの交換では、スイッチの寸法がフルカラーより大きいので、フルカラー用に切り欠いた柱や壁の奥行き寸法が足りなくて、スイッチが収まらず思わぬ作業が必要でした。回し挽きだけでなくノミとトンカチも用意したほうが良いでしょう。
コスモシリーズ 埋込ほたるスイッチ 表示付 100V用(4路) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ほたるスイッチ 表示付 100V用(4路)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【回路方式】4路【定格電圧(V)】100【定格電流(A)】15【適合電線(mm2)】Φ1.6、Φ2.0
お客様の声
用途: フルカラースイッチからの交換満足度: 53路、4路など片切とは色分けされてとても分り易くなりましたが、どうせなら3路と4路は色合いを区別してあるともっと良かった。
コスモシリーズ 埋込ほたるスイッチ 表示付 100V用(片切) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ほたるスイッチ 表示付 100V用(片切)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】スイッチOFFの時、緑のランプが点灯
【仕様】片切【消費電力(W)】埋込スイッチB(片切)(表示付)【定格電圧(V)】約0.03【回路方式】100【適合電線(mm2)】15【定格電流(A)】Φ1.6、Φ2.0
お客様の声
用途: フルカラースイッチからの交換満足度: 5片切はそれと分かるように色分けされているのでわかりやすくなりました。

フルカラースイッチからの交換に使う商品」に関連する商品一覧

コンセント交換に使う商品

コンセント交換に使う商品

フルカラーモダン 標準プレート,埋込取付枠