ブレーキオイル補充用の商品

ブレーキオイル補充用の商品のページです。 この使い方におすすめの「オイラー」「ブレーキフルード」などの商品を紹介します。

ブレーキフルード モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルード
レビュー:1,432件のレビュー 平均満足度4.66(1432)
【特長】FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
【規格】FMVSS NO.116 DOT4【使用方法】1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
【沸点(℃)】(ドライ)230℃以上
(ウェット)155℃以上
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: ブレーキオイル補充満足度: 3今までのモノタロウブランドのブレーキオイルはDOT3だったのにDOT4に変更されてた。ついこの前交換したのに、全量交換するのはムダすぎ
オイラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイラー1個
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.52(165)
【キャップ色】グリーン【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ブレーキオイルの補充用満足度: 5普通のオイラーでした。
100均で買うより安いので助かります。
別売でキャップが買えると良いと思います。
ホンダ H-PSF ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダホンダ H-PSF1缶(0.5L)
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.71(31)
【特長】低油温時の始動性と耐久性が更に向上。スムーズなハンドリングを向上させるパワステオイルです。 高い耐久性と、低温時に発生しやすい走行中のジャダー(振動)を防止します。
【用途】パワーステアリングフルード
【SAE】該当なし【色】【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.5L【API】該当なし【ベースオイル】鉱物油【希釈液】なし【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキオイル補充用満足度: 3ホンダ車に補充用として購入致しましたので、ホンダ純正なので何の問題はないと思います。
オイラー ミニ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイラー ミニ1個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.37(67)
【容量(mL)】35【キャップ色】グリーン【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ブレーキオイル補充用満足度: 5原付車両のブレーキオイル補充は量も少なく、補充時に入りすぎて困っていたが、35mlだと量のコントロールがしやすい。
ブレーキフルード DOT3 カストロール
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロールブレーキフルード DOT3
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.70(23)
【特長】自動車用ブレーキ液です。 四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。
【規格】DOT3【沸点(℃)】ドライ263以上、ウェット145以上【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: ブレーキオイルの補充満足度: 5そのまま使えます。問題ありません。他の部品とまとめて購入したので送料が無料となりたすかりました。
フレキシブルブレーキブリーダータンク 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂フレキシブルブレーキブリーダータンク1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】通常のブリーダーが使用できない車種に最適。
ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
【付属品】ノズル、止め金具【寸法(幅W×高さH)(mm)】105×545(本体)、105×180(タンク)【タンク容量(L)】1【ホース長さ(mm)】300【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ブレーキオイル補充満足度: 55回ほど使用しました。勝手に注いでくれるってとても楽です。素晴らしい。

ブレーキオイル補充用の商品」に関連する商品一覧

フォークリフトのブレーキオイル交換に使う商品

フォークリフトのブレーキオイル交換に使う商品

オイルフィルター,ニトリルゴム手袋 極薄 粉付