プラスチック、アルミ板のリベット止めに使うおすすめ商品

プラスチック、アルミ板のリベット止めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「リベット」「皮手袋」「ノブナット」などの商品を紹介します。

ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SK(新潟精機)ブラインドリベット PLタイプ1パック(20本)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.90(20)
【特長】スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
【用途】母材と部材の締結に
【材質(スリーブ)】アルミニウム合金【材質(シャフト)】ハイカーボンスチール
お客様の声
用途: プラスチックへのリベット止め満足度: 5今まで普通のブラインドリベットを使っていましたが、このような商品があることを知り購入しました。
普通のリベットでも外れたことはありませんが、こちらの方が効いている感じがあります。
本数も手ごろで良いと思います。
用途: プラスチックのリベット止めに満足度: 5今まで、通常のブラインドリベットを使っていましたが、こういった商品があることを知り、使ってみました。
プラスチックや木材の過度につぶさないので、良いと思います。
豚革手袋 PL-719(裏地付) シモン
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シモン豚革手袋 PL-719(裏地付)1双
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.00(35)
【特長】作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。 裏地つきで夏は吸汗、冬は防寒の機能をはたす。
【用途】機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
【仕様】袖口マジック式でフィット感に優れる。【材質(裏)】綿100%【メーカー商品コード】4134005
お客様の声
用途: 機械工作、自動車整備満足度: 1レビューを参考に購入しましたが、装着感は最悪でした! 指の作りが太すぎでぶかぶかです、また裏地がついていて分厚くこの手袋をはめての指先を使う作業は、全くできません!
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーション
販売価格(税別)
262
税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】外周のくぼみが操作性を向上させます。
【材質(本体)】ポリアミド【材質(取付部)】黄銅(カドミウム低減材)【取付部】めねじ【種類】丸形【使用温度範囲(℃)】-30~130【色(本体)】つや消しブラック
お客様の声
用途: プラスチックネジの代用満足度: 5元々ついていたネジがプラスチック部分が不良となったので代替品として購入。1個から買えるので助かります。使用上は満足です。
リベットセット ハンドタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリベットセット ハンドタイプ1個
レビュー:175件のレビュー 平均満足度3.87(175)
【特長】ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
【用途】鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
【使用可能リベット(Φmm)】2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)【セット内容】リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)【材質】ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製【全長(mm)】260【材質(本体)】アルミ合金、炭素鋼【質量(g)】440(本体のみ)【材質(グリップ)】PVC
お客様の声
用途: アルミ板へのリベット止め満足度: 1買ってからしばらく使うことなく倉庫で眠っていたが、
いざ使ってみると使用してわずか7本目で、本体の中のリベットの芯を引っ張る爪?の部分が割れて
使用不能になった。
使用したリベットは付属で入っていた物なので、単なる安物?か不良品か。
せめて替えの爪があればいいと思う。

プラスチック、アルミ板のリベット止めに使う商品」に関連する商品一覧

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使う商品

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使う商品

オートセンターポンチ 超硬チップ付,スパイラルタップ