プーリー固定に使う商品

プーリー固定に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フィルターレンチ」「プーリーホルダー」「ユニバーサルホルダー」などの商品を紹介します。

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.64(33)
【特長】●パック単位の小口販売です。
【材質】SCM435【表面処理】黒色酸化皮膜【先端形状】くぼみ先【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【寸法df(Φmm)】おねじの谷径
お客様の声
用途: プーリー固定満足度: 3クリアランスと強度が頼りないので注意して使っています。
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.64(14)
【材質】SCM435【表面処理】ユニクロ【穴の形状】六角穴【寸法df(mm)】ほぼおねじの谷径
お客様の声
用途: プーリー固定満足度: 3クリアランスと強度が頼りないので注意して使っています。
六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【材質】【表面処理】三価ブラック【穴の形状】六角穴【寸法df(mm)】ほぼおねじの谷径
お客様の声
用途: プーリーの固定用満足度: 3六角レンチ穴のクリアランスと強度が頼りないので、舐めない様注意して使っています。
嫌気性接着剤 はめ合い用 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)嫌気性接着剤 はめ合い用1本(50mL)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.00(2)
【特長】高強度。分解しない用途に。
【用途】通常のベアリング、シャフトの固定、シールに。
【トラスコ品番】380-0792【使用温度範囲(℃)】-54~150【分類】中粘度【適合すきま(mm)】(推奨)0.40以下【剪断強度(N/mm2)】(圧縮)5~25【比重】1.1【粘度(mPa・s)】750~1750【危険等級】【固着時間(分)】15以下【強度】高強度【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】50mL【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】3次元形状
お客様の声
用途: プーリー固定満足度: 3「嫌気性接着剤 はめ合い用 」という商品が多すぎる。「中粘度」などタイトルに説明必要。
ローターホルダー TAKEGAWA(武川)
販売価格(税別)
4,198
税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TAKEGAWA(武川)ローターホルダー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター等の脱着には必需品の特殊工具です。
【適合サイズ(Φmm)】60~120
お客様の声
用途: プーリー固定に使用満足度: 4かなりしっかりグリップするのには驚きました。
想定外で嬉しい誤算でした。
ユニバーサルホルダー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ユニバーサルホルダー1個
レビュー:88件のレビュー 平均満足度3.78(88)
【特長】フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン間隔固定用ロックボルト付です。
【用途】スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
【全長(mm)】330【ピン径(Φmm)】5・9(固定)【穴間隔(mm)】(ピン穴距離)22~200【他社参考品番(KIJIMA)】302-8661【ピン長さ(mm)】5Φ:5、9Φ:7【他社参考品番(キタコ)】674-0500000【他社参考品番(武川)】00-01-1002
お客様の声
用途: プーリーの固定満足度: 3作業中何回か取れたりして悪戦苦闘しました。初心者にも使いやすいように改善の余地があればいい!
用途: プーリーの固定に利用満足度: 4プーリーの固定に利用。価格の割にしっかりしています。
バイスプライヤーチェーンクランプ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂バイスプライヤーチェーンクランプ1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.29(14)
【特長】リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ100~140mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
【用途】カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業。
【材質】#45 steel【全長(mm)】230【質量(g)】740【有効径(Φmm)】90~145【チェーン長(mm)】495【適合径(Φmm)】100~140
お客様の声
用途: プーリー固定満足度: 5ガッツリ固定してくれます。

プーリー固定に使う商品」に関連する商品一覧

シャフト固定に使う商品

シャフト固定に使う商品

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ,セットカラー スタンダード