ベアリングのメンテナンスに使う商品

ベアリングのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベルハンマー」「グリスガン」「グリス」などの商品を紹介します。

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプ1個
レビュー:266件のレビュー 平均満足度3.47(266)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
【用途】ちょう度#1/#2用です
【容量(g)】400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)【取付口】メス
お客様の声
用途: ベアリング等のメンテナンス満足度: 5今までと変わりなく使っている。
おすすめポイントーー価格
ラスペネ業務用 RP-C WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ラスペネ業務用 RP-C1本(350mL)
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.66(89)
【特長】強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。 噴射剤にCO2を使用して内容量を極限まで増大したタイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。 また、360度全ての傾で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。
【用途】浸透潤滑剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】350mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ベアリングのメンテナンスに使用する。満足度: 5今回、エコランのフロントタイヤのベアリングに使用してみた。
ベアリングは使用から、5年使用した物なので、最近回転が悪い、
ワコーズを使用してみたら、回転が少し改善した。
LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スズキ機工LSベルハンマー カートリッジグリース
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.66(38)
【特長】LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
【用途】機械部品などの潤滑及び防錆
【使用温度範囲(℃)】-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)【色】琥珀色【成分】鉱油、防錆剤、減摩剤【種類】油性【使用目的】潤滑、防錆【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【特性】極圧性、消音、焼付防止
お客様の声
用途: ベアリングのメンテナンス満足度: 5今までは他のメーカーのものを使っていましたが、ベルハンマーのスプレータイプを使ってみてとても満足でいたので今度はこれを試してみました。今回は3Dプリンターに使ってみましたが、角がシャープに出るようになりました。
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.78(40)
【特長】ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
お客様の声
用途: ベアリングのメンテナンス満足度: 5動きの悪くなったブレイブボードのキャスター内のベアリングに使用しました。想像以上にスムーズな動きになり大満足です。
NASKAグリース EP エアゾール 化研産業
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
化研産業NASKAグリース EP エアゾール1本(420mL)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
【用途】耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。
【タイプ】スプレー【使用温度範囲(℃)】-20~200【滴点(℃)】290以上【密度(g/cm3)】1.0(20℃)【外観】淡褐色グリース状【増ちょう剤】Caスルフォネートコンプレックス【基油】鉱物油【危険等級】【動粘度(mm2/s)】98.3(40℃)、10.96(100℃)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.231L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ベアリングのメンテナンス満足度: 5分解できずに通常のナスカグリースが使えないような場所には、これが無いとグリスアップできないので...柔らかめのグリスなので、ノズルが詰まりにくいように思います。
万能グリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能グリーススプレー
レビュー:212件のレビュー 平均満足度4.35(212)
【特長】スプレーするとリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。 耐熱、耐水性を備えた万能タイプのグリースで、長期間効果が持続します。
【用途】各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤー、ケーブル、ベアリング、ロット部等の潤滑、防錆。 シャッター、門扉、ドアーヒンジ等、家庭屋内外機器の潤滑防錆。
【付属品】ボタン付ノズル【成分】リチウムグリース、石油系溶剤、噴射剤(プロパン、ブタン)【色】薄い黄色【耐熱温度(℃)】-25~120【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【グリス種類】リチウムグリース【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ベアリングのメンテナンス満足度: 5耐久性については、これから使ってみてからですが
今まで使用していた物と、大差ないように思います。
価格が安いので助かります。