ベニヤ板、ベニヤ同士、コンパネ同士の接着に使うおすすめ商品

ベニヤ板、ベニヤ同士、コンパネ同士の接着に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「溶接棒」「木工用ボンド」「速乾ボンド」などの商品を紹介します。

布両面テープ カーペット用 モノタロウ
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ布両面テープ カーペット用1巻
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.26(31)
【特長】カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
【用途】ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。 広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。 ベニヤ板などの仮固定に。 その他、粗面などへの仮固定に。
【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 人工芝をコンクリートスラブに直貼り満足度: 5児童施設の室内園庭で、コンクリートスラブの上から仁を直貼りするのに使用しました。
人工芝(毛足2センチ)に十分な重さがあり、ボンドは使用せずにこのテープだけで十分h固定が出来ました。
アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウアーク溶接棒 軟鋼用
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.14(331)
【特長】ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
【JIS規格】Z3211 D4303相当品【被覆系】ライムチタニヤ系
お客様の声
用途: 軽量材同士の接着・固定満足度: 5使いやすいです。
少し火の飛びが弱い気がしますが、鉄骨同士を付けるわけではないので十分です。
アイカクオリティーワン 木工用 AICA(アイカ工業)
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
AICA(アイカ工業)アイカクオリティーワン 木工用
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.55(31)
【特長】四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
【用途】家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。
【成分】酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形【規格】JAIA4VOC基準適合品【改正建築基準法(JIS対応)】F☆☆☆☆(JIS K 6804)【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応【適合用途】低VOC【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ベニヤの接着満足度: 5いつも使ってるので問題なしです。
価格が一番安いのでモノタロウさんから買ってまーす!
速乾ボンド G10Z コニシ
販売価格(税別)
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニシ速乾ボンド G10Z
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.62(29)
【特長】速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
【用途】初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム
【成分】クロロプレンゴム系溶剤形【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ベニヤ同士の接着。満足度: 5使いやすい。
ボンドKU928C-X コニシ
販売価格(税別)
1,990
税込2,189
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシボンドKU928C-X
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
【用途】床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。
【環境対応】健康住宅対応製品【改正建築基準法(JIS対応)】F★★★★、JIS A5536、A5550【成分】ウレタン樹脂系無溶剤形【規格】JAIA 4VOC基準適合【粘度(Pa・s)】105±35【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【特性】耐水性、耐熱性、耐油性【適合用途】防水・耐水・屋外、低VOC【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: フローリングの直張りや根太とコンパネの接着に。満足度: 38本購入中、今のところ4本が固まって使用出来ない。確率5割
それでも安いから当たりを祈り多めに購入しているが、
作業途中で外れしか残っていなかったらと思うと不安。
ボンド木工用速乾 らくらく750 コニシ
販売価格(税別)
849
税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシボンド木工用速乾 らくらく750
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
【用途】木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。
【主な用途】木工用【成分】酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形【色】乳白色【質量(g)】821【使用温度範囲(℃)】2℃以上【環境対応】健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。【改正建築基準法(JIS対応)】F★★★★(JIS K6804)【危険物の類別】非危険物【適合用途】低VOC【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: コンパネ同士の接着満足度: 5大工さんからの勧めで今回初めて使用しました。
作業性も良く、速乾で強固に接着出来満足です
木質床材用接着剤 UM600 セメダイン
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セメダイン木質床材用接着剤 UM6001本(1100g)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
【用途】木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。
【特性】耐水性、耐熱性、耐油性【仕様】大阪ガス床暖房用接着剤認定品【成分】ウレタン樹脂系【色】淡褐色ペースト状【タイプ】床暖房対応型【内容量(g)】1100【主成分】ポリウレタン系【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆、4VOC基準適合【危険等級】その他のもの【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類【危険物の数量】1100mL【適合用途】防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 防音フローリング スラブ直貼り満足度: 5他の同じような用途の接着剤と違い膨張しない、余ってもケイカル板など使用用途いろいろ使える
二輪車用エアフィルター NTB
販売価格(税別)
169
税込186
特価
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
NTB二輪車用エアフィルター
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.57(404)
【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!
お客様の声
用途: バイクのエアーフィルター交換。満足度: 5コストパフォーマンスに優れている。
ボンド木工用速乾 コニシ
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コニシボンド木工用速乾
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.60(50)
【特長】水性。乾燥後、白色半透明になります。
【用途】木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
【環境対応】健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。【改正建築基準法(JIS対応)】F★★★★(JIS K6804)【成分】酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形【色】乳白色【使用温度範囲(℃)】2℃以上【主な用途】木、紙、布【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 厚紙とベニヤ板の接着満足度: 5乾きが早く、付きが良いという印象。しっかりと浮くことなくつけたいと思っていましたので
良くつきます。

ベニヤ板、ベニヤ同士、コンパネ同士の接着に使う商品」に関連する商品一覧

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使う商品

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使う商品

オートセンターポンチ 超硬チップ付,スパイラルタップ