【特長】VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。
旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。
水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
【用途】コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。
ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。
【色】透明【タイプ】カチオン型エマルション系【分類】非危険物【主な用途】屋根、モルタル、瓦、コンクリート【希釈剤】水【乾燥時間(時間)】夏期/1~2、冬期/2~4【使用場所】屋外用【危険物の類別】非危険物【希釈率(%)】0(通常不要)【特性】付着性【塗り重ね可能時間(時間)】3以上(20℃)