ベランダ補修に使う商品

ベランダ補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「コーチボルト」「パテ」などの商品を紹介します。

万能補修パテ モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能補修パテ
レビュー:378件のレビュー 平均満足度4.26(378)
【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
【色】グレー【硬化時間(分)】60【完全硬化時間】24時間【成分】ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン【使用方法】1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】【硬度】ショアD75【使用温度範囲】-30~160(連続使用)、300(断続使用)【可使時間(分)】5~7【剪断強度(kg/cm2)】78【引張強度(N/cm2)】3019.9【圧縮強度(N/cm2)】8267
お客様の声
用途: ベランダの補修満足度: 4匂いがきつく、固くなるのが思ったより早く
仕上がりが上手くできず慣れが必要。
アルミテープ ニトムズ
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニトムズアルミテープ
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.59(22)
【特長】屋外での使用にも最適。
【用途】流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。
【基材厚さ(mm)】0.05【引張強度(N/25mm)】36.7【粘着力(N/20mm)】18.7【粘着力(N/25mm)】23.3【引張強度(N/20mm)】29.4【剥離紙】あり【特性】耐水、耐候性
お客様の声
用途: ベランダ補修満足度: 5ベランダの補修用として使用しています。50mm巾の物を室外で使っていましたが、5年経過したものもシッカリと圧着されており、今回は100mm巾の物を購入しました。
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
お客様の声
用途: ベランダの補修満足度: 5使いやすさなどは他のネジと大差はありませんでした。普通に使えましたが一本だけ頭をなめてしまいました
雨漏り補修液 ミラコン
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミラコン雨漏り補修液1本(1kg)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.39(46)
【特長】陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
【用途】陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
【成分】スチレン・アクリル酸共重合樹脂【液性】弱アルカリ性【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約5~5.5【乾燥時間】夏:2~3時間、冬:4~6時間
お客様の声
用途: ベランダの補修満足度: 5雨が降っていないので、まだ雨漏りするのかは不明ですが、ワックス効果があるような光沢のある輝きで、バルコニーのタイルがピカピカになりました。
バルコニーを見るたびに嬉しくなります。
効果があれば屋上の防水対策もしたいと思っているので、追加注文する予定です。
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカ
販売価格(税別)
929
税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.32(19)
【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
お客様の声
用途: ベランダの補修満足度: 4近くのホームセンターにサイズが無かった訳ではないのですがコスト的には一番。一回しか使っていないですが普通に使えました
No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 大西工業
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大西工業No.20-E 6角軸鉄工用ドリル1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
6.5mmチャックで大きな穴あけができます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
【用途】鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
【適合機種】電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)【ドリルのシンニング形状】X型シンニング加工【シャンク径d(Φmm)】6.35(6角軸)【チャック径(mm)】6.35(6角軸)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ベランダの補修満足度: 4アルミ板3mm厚に使いましたが3.4mmwで下穴を開けてからの方がうまく開けれると思います
Cタイプアンカー(ステンレス製) カール
販売価格(税別)
199
税込219
特価
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
カールCタイプアンカー(ステンレス製)1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.50(8)
【特長】本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
【材質】本体/SUS304、
ピン/SUS431、
ナット・ワッシャー/SUS304
お客様の声
用途: ベランダの補修満足度: 3普通でした。近くのホームセンターでは少し安く売ってます
補修材 マルチパテ 灰色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修材 マルチパテ 灰色1缶(500g)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.63(8)
【特長】容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
【用途】しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。
【硬化時間(時間)】24(20℃)【施工面積】35cm×35cm(3mm厚)【トラスコ品番】453-6274【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ベランダ補修満足度: 4コンクリートベランダのひび割れ補修に使用した。アクリルエマルジョン系のパテに比べ、水性なので大変扱いやすく、最後に水でなぞるときれいに仕上がるところも良い。できればチューブ式にしてもらえるとなお良い。
油性コンクリートフロアー用 カンペハピオ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
カンペハピオ油性コンクリートフロアー用
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.90(10)
【特長】防塵効果にすぐれ、清潔な床を長期間守ります。 速乾性で塗りやすく、肉持ち、光沢がすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ、衝撃に強く、キズがつきにくい。
【用途】工場、倉庫、事務所などの屋内外のコンクリート床面および住宅の玄関ポーチ、ベランダなど。
【仕様】うすめ液/ラッカーうすめ液【タイプ】油性つやあり【危険等級】【乾燥時間(時間)】約2(冬期/約4)(20℃)【使用場所】屋内外兼用【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【特性】耐摩耗、速乾【塗り重ね可能時間(時間)】4以上(20℃)【危険物の性状】非水溶性【塗回数】2回
お客様の声
用途: ベランダ補修満足度: 1出荷に「当日」マークが付いていたので、注文したが、
9/30の注文で、到着は10/8でした。

ベランダ補修に使う商品」に関連する商品一覧

カーポートの補修に使う商品

カーポートの補修に使う商品

カーポート用雨樋 角ジャバラ止め,ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品)