ホースクランプに使う商品

ホースクランプに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースクリップ」「ホースバンド」などの商品を紹介します。

ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウホースバンド オールステンレス製(SUS304)1個
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.14(377)
【特長】耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
【バンド幅(mm)】12.7【寸法B(mm)】11【寸法C(mm)】8【寸法D(mm)】15【寸法E(mm)】12.7【寸法F(mm)】0.6【材質】(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
お客様の声
用途: ホースクランプ満足度: 3しっかりしたクランプです。
ホースとへルールの繋ぎ目に使っています。
ホースバンド クリップ式 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウホースバンド クリップ式1パック(10個)
レビュー:496件のレビュー 平均満足度4.44(496)
【特長】ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
【材質】スチール【表面処理】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: ホースのクランプ満足度: 4サイズはちょうどよかった。耐久性 特にさびに対してどうかが気になる。
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプ1個
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.59(112)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【バンド幅(mm)】12.7【材質】【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)【仕様】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【規格】SAE J1508(ホースクランプ)【ボルト頭部形状】6角(8.0mm)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ホースのクランプ満足度: 5締めつけようネジが太いマイナスドライバーとスパナが使えるように成っており確実に締め込み作業ができる。
用途: ホースクランプ。満足度: 5締め易く固定しやすかった。
ホースバンド つまみ付き モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウホースバンド つまみ付き1個
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.32(76)
【特長】樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
【バンド幅(mm)】9【材質】ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430【色】黄(樹脂部分)
お客様の声
用途: ホースのクランプ満足度: 3モノタローブランドの割には、作りは悪くありません。
ホースクランプ モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウホースクランプ1個
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.13(377)
【特長】●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
【用途】ホース接続部の固定に
【破壊トルク(Nm)】4-4.6【材質】バンド、ハウジング部/SUS430
ボルト/スチール(クロメートメッキ)
【バンド厚さ(mm)】0.6【ボルト2面幅(mm)】7
お客様の声
用途: ホースクランプ満足度: 1同じトルクで締めてもすぐ壊れる。以前のものに比べて、最近のものは明らかに強度が落ちて耐久性がない。
用途: ホースのクランプ満足度: 52個だけ欲しかったので、1個ずつ買えるのがよかった。
用途: ホースクランプ満足度: 5ホースクランプを取り付けます。
ホース形10mmの取り付けができます
ホースクリップ Aタイプ(ステンレス) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)1セット(10個)
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.11(45)
【特長】Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: ホースクランプ満足度: 5ホースとのサイズは今回合わなかったのでデッドストック。適合ホース計を表示しておいてほしい。
ホースクランプ MHタイプ TRIDON
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRIDONホースクランプ MHタイプ1個
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.40(93)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【バンド幅(mm)】7.9【材質】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/スチール(SAE1018)
【仕様】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【規格】SAE J1508(ホースクランプ)【表面処理】3価クロメート【ボルト頭部形状】6角(6.3mm)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 各種ホースのクランプ満足度: 5きちんときっちりがっちりとクランプしてくれて大変満足です
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)1袋(10個)
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.46(84)
【特長】扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
【用途】自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
【材質】SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー【表面処理】亜鉛めっき後3価クロメート処理【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ホースクランプ満足度: 4ワンタッチでクランプ出来るサイズを探していました。バッチリの使い心地とクランプ感に安心しています。
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.88(16)
【特長】プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
【用途】各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
【材質】【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE【法規制】RoHS2修正規制適合
お客様の声
用途: ホースクランプとして満足度: 5ネジを回すのが硬くてプラスドライバーで回していると
だんだんプラス部分が崩れてくるので
ナットドライバー7mmを購入して回すことを
お勧めします。楽です
クレセントクランプ K-CON(キタコ)
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
K-CON(キタコ)クレセントクランプ1セット(2個)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.65(23)
【特長】スチール製クレセントクランプ
【材質】スチール【表面処理】クロメート
お客様の声
用途: ホースクランプ満足度: 3ワイヤーのタイプよりこっちのタイプの方がいい感じです。