【特長】マキタ最強(充電式)の締付け力!
最大締付トルク380N、m の高トルクで土台緊結皿座金の締付けにも対応!
【バッテリー電圧(V)】18【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】380[3870]【回転数(min-1[r.p.m])】1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12~M22【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12~M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】22【打撃数(min-1[回/分])】2200【バッテリー】リチウムイオンバッテリー(BL1830)【振動3軸合成値(m/s2)】19【カーボンブラシ呼び番号】441【全長(mm)】266【仕様】LEDライト付、正逆転両用【作業量(目安)】M16:約100本【質量(kg)】3.4(バッテリ含む)