充電式インパクトレンチ
マキタ最強(充電式)の締付け力!
最大締付トルク380N、m の高トルクで土台緊結皿座金の締付けにも対応!
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])380[3870]
回転数(min-1[r.p.m])1600
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
角ドライブsq(mm)12.7
充電時間(分)22
打撃数(min-1[回/分])2200
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
振動3軸合成値(m/s2)19
カーボンブラシ呼び番号441
全長(mm)266
仕様LEDライト付、正逆転両用
作業量(目安)M16:約100本
質量(kg)3.4(バッテリ含む)
内容量1台
注意
※TW450DZには、バッテリ、充電器、ケースは付属しておりません。
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41416383
2015-04-26
- 用途:
- 各所 B・Nの締め付け ケミカルアンカー打設等に使用します
O・M設備工業 様
今までは 14.4の軽い物を使用して来ましたが、トルク不足有りました。
自分はマキタブルーが好きなので電動工具はマキタが支流なのですが この間購入したハンマードリルHR244DRMXV
(集じんシステム付ハンマードリル18V)が最高の機械だったのと18Vバッテリーが兼用出来るのでなんとなく購入
使ってみると 若干の重さは感じられますが 予想以上のトルク・使いやすさに驚いています
作業仲間にも進めていますが、この機械は皆さんで使って頂きたいと思います。
5人が参考にしています