ボール盤用モーターに使う商品

ボール盤用モーターに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「モーター」「vベルト」などの商品を紹介します。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
689
税込758
特価
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.76(237)
【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: ボール盤のモーター満足度: 5一般的でないサイズは工具店に在庫がしていないが、Monotaroは在庫が豊富で希望のサイズが早く届くので助かります。
深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
319
税込351
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.71(93)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側非接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ボール盤用モーター満足度: 5安物の台湾製のモーターが別物のように静かに滑らかになりました。
外したベアリングは台湾製、やっぱり国産のクオリティは安心できます。
単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル1台
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.66(59)
【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。
【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。
【種類】汎用モーター【寸法H(mm)】137【定格】連続【寸法F(mm)】45【方式】(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用【寸法D(Φmm)】131【寸法E(mm)】56【寸法C(mm)】71(0~-0.5)【寸法M(mm)】150【寸法N(mm)】110【本数】(口出し)4本【寸法G(mm)】3.2【寸法Q(mm)】30【回転方向】反負荷側から見て時計方向【寸法R(mm)】120【寸法U(mm)】1【塗装色】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)【始動方式】分相始動式【寸法XB(mm)】45【寸法Z1(mm)】7【寸法Z2(mm)】26【外被構造】開放防滴型【寸法S(Φmm)】14h6【耐熱クラス】120(E)【雰囲気】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事【寸法QK(mm)】27【使用環境条件】温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下【ベアリング呼び番号】(負荷側)6202ZZ、(反負荷側)6202ZZ【保護方式】IP22
お客様の声
用途: ボール盤用モーター満足度: 5サイズ(キラKND-8用)もぴったり、性能ともに申し分なく、音も静かで満足しています。
用途: ボール盤用モータ満足度: 4吉良のボール番ぴったりサイズ。値段もお手頃でよかったです

ボール盤用モーターに使う商品」に関連するカテゴリ

ボール盤用モーターに使う商品」に関連する商品一覧

ボール盤、バンドソーのモーターに使う商品

ボール盤、バンドソーのモーターに使う商品

エアフィルター,VベルトA形(スタンダード)