ポンプの配線に使うおすすめ商品

ポンプの配線に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホース」「キャプコン」「進相コンデンサ」などの商品を紹介します。

低圧進相コンデンサ 引出端子付 三相 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)低圧進相コンデンサ 引出端子付 三相1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【定格電圧(V)】200【仕様】SH式(屋内用)、保安機構付【型式】N2形【タイプ】引出端子付(T)【種類】進相コンデンサ【準拠規格】JIS C 4901-2000【相数】三相【容量許容差(%)】-5~+15【動作温度範囲(℃)】-25~+45
お客様の声
用途: ポンプ配線時満足度: 5収まりが良く満足です。
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.57(23)
【特長】本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
【材質】(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール【色】【使用温度範囲(℃)】-25~70
お客様の声
用途: ポンプ等の配線時満足度: 4ケーブルの太さによって調整できるので使い勝手が良い。
V.S.ホース V.S.-A2型 カナフレックス
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
カナフレックスV.S.ホース V.S.-A2型1巻
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.31(26)
【特長】V.S.-A型の軽量タイプです。
特に可とう性に優れています。
【用途】サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
【材質】軟質PVC/硬質PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】-10~50【使用流体】水(泥水/スラリー)【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】透明性
お客様の声
用途: ポンプ作業時満足度: 4購入の決め手は曲がりが一般的に販売されているサクションホースより柔らかで、中の水確認出来るのがいいです、その分価格が高いけど、まあ仕方がないかなって思ってます。
圧着スリーブ 防水形 モノタロウ
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ圧着スリーブ 防水形1パック(100個)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.50(20)
【特長】防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
【用途】防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
【材質】ポリオレフィン/銅【使用温度範囲(℃)】-40~+105【定格電圧(V)】600【収縮完了温度(℃)】150【特性】防水、防油、耐震、防塵
お客様の声
用途: 水中ポンプ配線作業満足度: 1以前のモデルは普通に使用できたが、今回の商品は圧着時にスリーブがチューブ内で滑り圧着位置がずれる為、圧着不良になる確率が増えました。
1.25は何とか使えるが2mmは特に滑ります。
収縮率も以前より少し悪く、気を付けないと線を焦がします。
仕様変更があるまで次回購入は控えようと思います。

ポンプの配線に使う商品」に関連する商品一覧

ポンプのスイッチに使う商品

ポンプのスイッチに使う商品

動力用押し釦開閉器 防浸形,配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)