モーターの電源コネクタに使うおすすめ商品

モーターの電源コネクタに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「端子台」「ケーブル」「バッテリーケーブル」などの商品を紹介します。

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.80(30)
【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M3.5×8【端子間ピッチ(mm)】10【定格電流(JIS)(A)】20【材質】ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
【定格絶縁電圧(V)】250【温度上昇】45℃以下(導電金具の温度上昇値)【最大電流(A)】0.75mm2電線-10
1.25mm2電線-15
2mm2電線-20
【適合電線(mm2)】2【準拠規格】JIS C2811【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)【相対湿度】45~85%【使用周囲温度(℃)】-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)【締付トルク(N・m)】1.0~1.3【接続可能電線(mm2)】0.75、1.25、2【定格インパルス耐電圧(kV)】6【耐電圧(V/min)】2000
お客様の声
用途: モーター配線満足度: 5配線の取り回しが綺麗に収まった。
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻1巻(100m)
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【用途】小型電気機器の内部配線、リード線
【種類】産業機械用ケーブル【全長(m)】100【難燃性】60度傾斜燃焼試験合格
お客様の声
用途: モーター結線満足度: 5線全体がこの時期でも軟らかく使いやすかった。
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: モーターの電源満足度: 4ホームセンターより安く品物も同等のものだったのでよかったです。
ACアダプター12V1A マザーツール
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツールACアダプター12V1A1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
【仕様】DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
お客様の声
用途: モーターの電源アダプタ満足度: 4外見上問題なく、コードの長さも十分にあり、とても使いやすかったです。コネクタが角度つけられるとなお良かったです。
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ8mm Namekawa(滑川軽銅)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ8mm1枚
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 直流モーターの固定用満足度: 58mm厚は、かなり堅い。5mmでも良かったかも。アルミなので重量増は気にならない。
マンガン乾電池 単1 モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマンガン乾電池 単11パック(2本)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.16(79)
【特長】小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
【タイプ】単1形【電圧(V)】1.5【本数】2本
お客様の声
用途: 模型のモーターの電源満足度: 5全数を見たわけではないが、模型がきちんと作動した。
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
特価
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【形状】ストレート【種類】丸型【結合方式】ねじ【結線方法】はんだ
お客様の声
用途: モーターの電源コネクタに使用満足度: 5非常に精密でしっかりしていて使いやすいです。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.86(21)
【特長】自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
お客様の声
用途: スターターモーターのコード満足度: 5とてもよくまんぞくしてます ありがとうございました。

モーターの電源コネクタに使う商品」に関連する商品一覧

ポンプのスイッチに使う商品

ポンプのスイッチに使う商品

動力用押し釦開閉器 防浸形,配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)