ユンボの修理に使う商品

ユンボの修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フレアツール」「作動油」「ナット」などの商品を紹介します。

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
レビュー:167件のレビュー 平均満足度4.53(167)
【特長】パック単位の小口販売です。
並目
【材質/仕上】鉄/ユニクローム【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】ユニクローム
お客様の声
用途: ユンボの修理満足度: 5対応もはやくいい製品でした。これからも利用できると思いました。
作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル1缶(20L)
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.72(155)
【特長】耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
【用途】工業・建設機械などの油圧機器
【色】L0.5【流動点(℃)】-30【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、添加剤【適合範囲】ハイドロリック【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ユンボの修理満足度: 420リットルが必要です。足らないような気がしておりますが、あと4リットルぐらいです。
フレアリングツール 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂フレアリングツール1台
レビュー:31件のレビュー 平均満足度3.94(31)
【特長】信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
【用途】軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
【全長(mm)】140【角度(°)】45 フレア
お客様の声
用途: ユンボの修理満足度: 5ユンボのオイルパイプの修復に使用しました
やはり肉厚0.5mmの鉄パイプなのでなかなか広がりませんでしたがじっくり何度もやってたらちゃんと必要な加工は出来ました
建機・農機用フューエルフィルター FILTEC
販売価格(税別)
278
税込306
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
お客様の声
用途: ユンボの修理満足度: 5純正品じゃありませんが取り付けに関しても性能に関してもマッタク問題ありません
農業機械用バッテリー TuflongAG HITACHI
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
HITACHI農業機械用バッテリー TuflongAG1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.05(20)
【特長】耐振動性に優れたHPL構造(D26・D31・E41)。
段差付蓋+突出型液口栓を採用し、泥・ホコリの侵入による性能低下を防止。
農閑期の長期保存に対応可能な新耐食性カルシウム合金を採用(A19~D31サイズ)。
【用途】農業機械用バッテリー
【定格電圧(V)】12
お客様の声
用途: ユンボの修理満足度: 4ユンボのエンジンがかからないので、購入して変えて見たが、原因は別の所にあり、結局機械屋さんに頼んだが、今でも利用し、調子良く使えている。
ベアリング装備チューブカッター スーパーツール
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スーパーツールベアリング装備チューブカッター1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.53(32)
【特長】ステンレス管から銅管までスカット!
【用途】ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
お客様の声
用途: ユンボの修理満足度: 5ユンボの配管なので0.5mm厚の鉄パイプですが奇麗に切れました
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(312種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
【用途】建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
【ホース内径(Φmm)】9.5【ホース外径(Φmm)】16.6【最小曲げ半径(mm)】75【補強層】1W【質量(g/m)】ホース/350
お客様の声
用途: ユンボの修理満足度: 5料金やすいし使いやすいしなにも問題ありません!
大変満足しております
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(312種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F)1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
【用途】一般油圧配管用
【ホース内径(Φmm)】12.7【ホース外径(Φmm)】22.2【最小曲げ半径(mm)】110【補強層】2W【質量(g/m)】ホース/650
お客様の声
用途: ユンボの修理満足度: 4商品補問題ありませんが、発送までに当初の予定より時間がかかりました。交換しないと重機が使えませんので、急いでいるときは完全にアウトです。ホースの方はしっかりとした作りです。

ユンボの修理に使う商品」に関連する商品一覧

コンバイン修理に使う商品

コンバイン修理に使う商品

深溝玉軸受 6000番台 開放形,二方型ホース継手