工具の通販モノタロウ
使い方から探す
空調・電設資材/電気材料
電気材料
電線/ケーブル
汎用ケーブル
VCTF
リモコンの配線ジョイントに使うおすすめ商品
リモコンの配線ジョイントに使うおすすめ商品
「リモコンの配線ジョイントに使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「電線」「圧着端子」「3芯ケーブル」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
1,298~
税込
¥
1,428~
特価
当日出荷
から
13日以内出荷
(497種類の商品があります)
富士電線工業
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
レビュー:
(199)
【特長】
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm
2
、0.5mm
2
は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
空調・電設資材/電気材料
電気材料
電線/ケーブル
汎用ケーブル
VCTF
お客様の声
用途: 給湯器リモコン線
満足度:
箱に入ってないので線を切断時にばらけてしまう。(箱入りが管理しやすい)
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
539~
税込
¥
593~
当日出荷
(4種類の商品があります)
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
1袋(100個)
レビュー:
(161)
【端子形状】
閉端接続子
【種類】
絶縁付圧着端子
【色】
乳白
【材質】
ナイロン66
【材質(内部)】
銅スリーブ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
圧着端子
閉端接続子
絶縁被覆付閉端接続子
お客様の声
用途: ボイラーのリモコン結線
満足度:
被覆が、柔らかく潰しやすいので作業が素早く済ませられる
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(3種類の商品があります)
ノーブランド
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
1巻
レビュー:
(7)
【特長】
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
【用途】
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
【全長(m)】
20
【芯数(C)】
3
【仕様】
PSE適合
【色】
灰
【規格】
JIS C 3306
【適合規格】
PSE
【定格電圧(V)】
300
【芯数】
3
【絶縁体標準厚さ(mm)】
0.6
【シース標準厚さ(mm)】
1.0
空調・電設資材/電気材料
電気材料
電線/ケーブル
汎用ケーブル
VCTF
お客様の声
用途: 有線リモコンの接続
満足度:
注文から到着までが予想以上に早く着きお客さんに喜んで頂いた。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
当日出荷
から
34日以内出荷
(23種類の商品があります)
七星科学研究所
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
1個
レビュー:
(3)
【特長】
ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
【用途】
信号・電送・電子機器用
【種別】
AdMアダプタ
【コンタクト形状】
正芯(ピンコンタクト)
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
接続・省配線(制御機器)
コネクタ・コネクタ付ケーブル
丸型コネクタ
丸型コネクタ本体
お客様の声
用途: リモコンの配線ジョイント
満足度:
満足出来る商品です。値段設定も低く助かりました。又必要になれば、迷わず購入します
商品情報をもっと見る
「リモコンの配線ジョイントに使う商品」に関連するカテゴリ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
電線/ケーブル
汎用ケーブル
VCTF
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
ケーブル整理用品
ケーブルクランプ
「リモコンの配線ジョイントに使う商品」に関連する商品一覧
空調機のリモコン線に使う商品
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード,インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色