レーシングカートパーツに使う商品

レーシングカートパーツに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「ピロボール」などの商品を紹介します。

深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ1個
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.80(83)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: レーシングカートパーツ満足度: 5安く手に入り信頼できる国産メーカーなので大変助かります。
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: レーシングカートパーツ満足度: 5安くて信頼できるメーカーでメンテナンス性が良いです。
球面軸受 PB形 THK
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
THK球面軸受 PB形1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【型式】PB型【材質】(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金【表面処理】硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: レーシングカートパーツ満足度: 5動きも良く、しっかりと寸法も出ているので安心です。
ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【特長】軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で往復運動のロッド端部の取付などに使用します。
【材質】[本体]S45C(炭素鋼)、[内輪]SUJ2(高炭素クロム鋼)、[表面]鋼クロームメッキ、[滑り面]PTFE【タイプ】左ねじ
お客様の声
用途: レーシングカートのパーツ満足度: 5価格、性能も十分です
スペアパーツにお勧めです

レーシングカートパーツに使う商品」に関連する商品一覧

レーシングカート整備に使う商品

レーシングカート整備に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm