【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
【用途】工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
【残水位(mm)】ホースカップリングナット×1
竹の子(15mm用)×1
竹の子(25mm用)×1
パッキン×1
ホースバンド(15mm用)×1
ホースバンド(25mm用)×1
※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます【電源コード(m)】3.5【流体温度(℃)】単相【運転可能最低水位(mm)】0~40【付属品】20【相数】40