【特長】小型軽量デジタルポケットテスター・レンジ切替えはロータリースイッチ式・交流直流電圧、直流電流、抵抗、ダイオードチェック、信号発生器、バッテリーチェック機能付
【用途】電気・電子回路の検査メンテナンス用に・屋内電気工事、電気設備工事、自動車整備用に
【付属品】取扱説明書、ヒューズ(内蔵)200mA/250V、モニター電池付【トラスコ品番】449-2285【電源】A23(12V)電池1個【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】95×55×27【交流電圧(V)】200/300(確度:±(2.5%rdg+15dgt))【抵抗(Ω)】200/2000/20K/200K/2000K(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【直流電圧(V)】200m/2000m/20/200/300(確度:±(2.5%rdg+2dgt))【直流電流(A)】2000μ/20m/200m(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【サンプリング】2.5回/秒【使用温湿度範囲】0℃~40℃、75%RH(ただし結露のないこと)【保存温湿度範囲】-10℃~50℃、75%RH(ただし結露のないこと)【安全規格】IEC61010に準拠、300V/CAT.Ⅱ【アズワン品番】2-7674-01
もう少し濃い色があればなお良かった。