作業場換気に使う商品

作業場換気に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「換気扇フード」「送風機」「扇風機」などの商品を紹介します。

工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm1台
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.07(188)
【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150~1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。
【ファン径(cm)】45 4枚羽根(樹脂製)【質量(kg)】約7【高さ(mm)】1150~1350調整可能【本体寸法(mm)】幅785×奥行き690×高さ1150~1350【モーター】開放式【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【電圧周波数(Hz)】単相100V 50/60Hz【風量調整】弱/中/強【首折れ】4段階【上下調整】4段階
お客様の声
用途: 作業場での換気満足度: 5一部の事務所内の冷房故障の為購入しました。
脚も高く換気に活用できて満足です。モノタロウ侍のみの印刷されているものがあると良いかもです。
用途: 作業場の換気満足度: 5価格の割に良いです。後は耐久性が心配ですが・・。
フレキシブルダクト モノタロウ
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウフレキシブルダクト1本
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.16(50)
【特長】ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
【用途】空調や換気用のダクトに
【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-20~80
お客様の声
用途: 作業場の換気満足度: 5モノタロウブランドなので安くて心配でしたが、しっかりとしていて満足です。
45cmアルミフロア扇 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ45cmアルミフロア扇1台
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.06(33)
【特長】堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度自動首振りに加え、首折れは4段階可能です。
【ファン翼数】4【材質】(本体)スチール、(羽根)アルミ【質量(kg)】6【色】(本体/羽根)シルバー【電流(A)】(強)0.86/0.97、(中)0.59/0.68、(弱)0.45/0.52【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)82/99W【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×310×710【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)131/150、(中)119/122、(弱)102/107【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし【騒音値(dB)】69/73【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【風速(m/min)】(強)248/285、(中)219/233、(弱)199/206【首折れ】4段階【上下調整】4段階
お客様の声
用途: 作業場の換気満足度: 4風量と風速は期待したより少ないですがそのぶん静かな感じます。少し高い位置に設置したのでもう少し首が下に向けばもっと良いです。
屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.69(36)
【特長】極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
【材質】ポリプロピレン樹脂
お客様の声
用途: 作業場の換気用満足度: 5値段からすれば相当の商品で使用に問題ありません。後は耐久性があればいいと思います。
用途: 作業場換気満足度: 5頑丈で、普通の使えます。
OHM 換気扇 オーム電機
販売価格(税別)
4,898
税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機OHM 換気扇1台
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.48(48)
【特長】オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
【仕様】引きひもスイッチ・電源コードプラグ付【定格電圧(V)】100【コード長さ(m)】0.7
お客様の声
用途: 作業場換気用満足度: 5やはり価格ですかね。物は思ったよりも良いです。まだ取付たばかりですが耐久性があるようならまた発注したいと思います。
45cm工場扇用替え羽 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ45cm工場扇用替え羽1枚
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.16(25)
【ハネ径(cm)】45【適合】45cm工場扇(スタンド式)[MF-45N][MF-45][NDF-45][MF-451N]【穴径(Φmm)】10
お客様の声
用途: 作業場の換気満足度: 5保守部品として使用。全く問題なし。オリジナルのものと遜色なし。
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
19,980
税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)有圧換気扇1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.92(12)
【用途】業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
お客様の声
用途: 作業場換気満足度: 5小さい割にわは、力強い換気!
木枠 三菱電機
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱電機木枠1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 30cm用
【材質】ラワン【タイプ】30cm用【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】392×392×160
お客様の声
用途: 作業場の換気満足度: 5簡単に木枠ができ満足しています。壁が薄かったので半分に切断して使用しました。満足しています。
標準換気扇システム部材 / ステンレス製ウェザーカバー 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱電機標準換気扇システム部材 / ステンレス製ウェザーカバー1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】取付用木ネジ付
水切板付
ステンレス製
耐蝕性ステンレス(SUS316)
【質量(kg)】1.6【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】402×388×364
お客様の声
用途: 作業場の換気満足度: 5軽量でも作りはしっかりしていていいです。再購入を考えています。
換気扇 高須産業
販売価格(税別)
8,498
税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
高須産業換気扇1台
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.18(17)
【特長】オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
【用途】台所用・一般用
【仕様】引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付【質量(kg)】2.5【定格電圧(V)】100【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】400×410×145【消費電力(W)(50/60Hz)】29.5/31.5【シャッター】連動式【騒音値(dB)(50/60Hz)】41/40【風量(m3/h)(50/60Hz)】1000/1000
お客様の声
用途: 作業場の換気に満足度: 4このサイズで、シャッター付きで、この価格。良いと思います。
換気能力は、それなり。
用途: 作業場の換気満足度: 5音は静か。スイッチ オン・オフ時にバシャバシャ音がしないのが良いです。
OHM フィルター付換気扇 オーム電機
販売価格(税別)
4,198
税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機OHM フィルター付換気扇1台
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.57(14)
【特長】フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!
従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。
フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
【仕様】引きひもスイッチ、電源コードプラグ付【周波数(Hz)】50/60
お客様の声
用途: 作業場の換気満足度: 5もともと使用していた、同規格商品にて問題なし。
強いて言えば、もう少しお値段を頑張って欲しい。
工業用換気扇 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱電機工業用換気扇1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】排気形
【質量(kg)】4.2【消費電力(W)】35/41(50Hz/60Hz)【騒音値(dB)】44/46(50Hz/60Hz)【風量(m3/h)】1260/1380(50Hz/60Hz)
お客様の声
用途: 作業場の換気満足度: 5三菱製ということもあり満足しています。再購入を考えています。
窓用換気扇給排気形 / (居間用・抗菌タイプ) 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱電機窓用換気扇給排気形 / (居間用・抗菌タイプ)1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】給排気形
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由 自在
木枠窓・アルミサッシ窓 据 付
フィルター装備
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バックガード・引きひもつまみ部)
【質量(kg)】3.9【消費電力(W)】【強】24.5/27(50Hz/60Hz)、【弱】12.5/13.5(50Hz/60Hz)【騒音値(dB)】【強】40.5/44(50Hz/60Hz)、【弱】39/41.5(50Hz/60Hz)【風量(m3/h)】【強】645/690(50Hz/60Hz)、【弱】380/420(50Hz/60Hz)
お客様の声
用途: 作業場の換気満足度: 5思ったより、組み立て易さ、取り付け易さともいい感じです。

作業場換気に使う商品」に関連する商品一覧

作業場の暖房用の商品

作業場の暖房用の商品

対流形石油ストーブ,ブルーヒーター