倉庫、屋外倉庫の塗装に使うおすすめ商品

倉庫、屋外倉庫の塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マスキングテープ」「サビ転換剤」「サビ止めスプレー」などの商品を紹介します。

マスキングテープ No.2312 ニチバン
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ニチバンマスキングテープ No.2312
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.49(41)
【特長】重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
【用途】車両補修・塗装時のマスキング
お客様の声
用途: 倉庫内のスプレー塗装作業用満足度: 5幅広で、適度な粘着力があり、少々凸凹した下地でしたが塗料が中に入り込む事はありませんでした。
サビ転換塗料 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサビ転換塗料
レビュー:592件のレビュー 平均満足度4.06(592)
【特長】赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
【色】シルバー【乾燥時間】20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間【成分】マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン【主な用途】亜鉛メッキ、鉄【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【塗装間隔】【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
お客様の声
用途: 倉庫の錆塗装満足度: 3通常のジンクスコートのような感じ、錆転換の効果はまだわかりません。
21速乾さびどめスプレーA サンデーペイント
販売価格(税別)
929
税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンデーペイント21速乾さびどめスプレーA
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.42(19)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【成分】合成樹脂(アクリル)【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】速乾、さびどめ【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】アルキド
お客様の声
用途: 屋外倉庫の塗装満足度: 5特に問題なく使用出来ております。
今後月日が経ってから効果が分ると思います。

倉庫、屋外倉庫の塗装に使う商品」に関連するカテゴリ

倉庫、屋外倉庫の塗装に使う商品」に関連する商品一覧

事務所内、倉庫内、工場内の配線に使う商品

事務所内、倉庫内、工場内の配線に使う商品

超ソフト延長コード,閉端接続子 CE型 絶縁被覆付