倉庫の鍵に使う商品

倉庫の鍵に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「南京錠」「掛け金」「ダイヤル錠」などの商品を紹介します。

ダイヤル錠 モノタロウ
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウダイヤル錠1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.16(62)
【特長】ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
【ロック】ダイヤル式【材質(本体)】真鍮【材質(吊)】【材質】(本体)真鍮/(吊)鉄
お客様の声
用途: 倉庫のカギ満足度: 4チョットした所には安くて重宝します。素のつるの方だけロックするタイプです。38mm4段タイプですが安いのが一番。
用途: 倉庫のカギに使用満足度: 5自分の好きな暗証番号にセット出来るので、
大変良い。
南京錠 モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ南京錠1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.15(40)
【特長】吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
【付属品】キー2個【材質(本体)】真鍮【種類】別キー【ロック】キー式【材質(吊)】焼き入れ鉄【キー番号】個別キー
お客様の声
用途: 倉庫の鍵満足度: 5希望通りであり、小型でよいが、取付け工夫がないし、価格が高い
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.21(19)
【特長】掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
【用途】ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
【材質】SUS304
お客様の声
用途: 倉庫の鍵満足度: 5思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。
キーホルダー型名札 コクヨ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コクヨキーホルダー型名札
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】●色分けによる鍵の保管ができます。 ●ネーム紙の出し入れも容易です。 ●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
お客様の声
用途: 倉庫の鍵用満足度: 5コクヨさんのは、いつも使っています。
ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUS
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ABUSナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.41(29)
【特長】腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
【ロック】ダイヤル式【呼称(mm)】40【材質】本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス【材質(本体)】アルミニウム【質量(g)】102【段数】4桁可変式【寸法A(mm)】41.5【寸法F(mm)】6【本体質量(g)】約102【寸法D(mm)】21.5【寸法E(mm)】25【寸法B(mm)】77.5【寸法C(mm)】17【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約41.5×77.5×17【つる径(Φmm)】約6【材質(吊)】ステンレス
お客様の声
用途: 倉庫の鍵満足度: 2屋外に使用しているが、埃塵がつまりダイヤルの動きが悪い
キーケースFIT カーメイト
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カーメイトキーケースFIT1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.86(14)
【特長】大型キーまで対応したキーケース
キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
【用途】キーケース
【適合】全長94mm、厚さ12mmまでのキー【質量(g)】65【取付方式】マグネット【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】21×85×47【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 倉庫の鍵満足度: 5マグネットとだから何処にでも取付OK!
引出し式で作りもしっかりしてます。
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠1551個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.33(18)
【特長】ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。
暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。
ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
【用途】郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
【ロック】ダイヤル式【材質】(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄【材質(本体)】亜鉛ダイキャスト【材質(吊)】
お客様の声
用途: 倉庫の鍵満足度: 3軽くて大丈夫かな?という印象です。
ワイド番号錠2 アイアイ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイアイワイド番号錠21個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.25(12)
【特長】解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
【用途】チェーンの施錠に
ヘルメットの保管に
【ロック】ダイヤル式【呼称(mm)】60【材質】ダイヤル:ABS樹脂【材質(本体)】亜鉛ダイカスト【幅W×全長(mm)】60×62【つる径(Φmm)】7【材質(ツル)】鋼鉄
お客様の声
用途: 倉庫の鍵満足度: 1開封しただけで、バラバラに壊れました。代替え品ですぐに対応して頂きました。商品自体のクオリティーはあまり良くないとおもいます。
幅広弦可変文字合せ錠 ハイロジック
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハイロジック幅広弦可変文字合せ錠1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
【ロック】ダイヤル式
お客様の声
用途: 倉庫の鍵満足度: 4暗い時赤い所が見にくいので色を変えて欲しいと思います
幅広弦長可変文字合せ錠 ハイロジック
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ハイロジック幅広弦長可変文字合せ錠1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
【ロック】ダイヤル式【材質】(本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS【幅(mm)】64【全長(mm)】153.8【材質(本体)】亜鉛ダイカスト【つる径(Φmm)】7【アズワン品番】64-7750-76【材質(ツル)】鉄(熱処理)
お客様の声
用途: 倉庫の鍵満足度: 5間違って長いリーチが使い勝手が良いと思い購入したが長すぎてNGで、短いものをサイド購入。コスパが良く色分けも使いやすい。

倉庫の鍵に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫の扉に使う商品

倉庫の扉に使う商品

鉄溶接丁番,ステンレス 強力丸落し