北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃に使う商品

北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「カムロック」「水中ポンプ」などの商品を紹介します。

カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
お客様の声
用途: 北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃満足度: 5品番633-C 2 ALのトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックカプラー ホースシャンク アルミ合金」と組み合わせて使用しています。この組み合わせで水中ポンプのホース接続をタケノコからOPWカムロック式に変更できます。
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内から出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
お客様の声
用途: 北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃満足度: 5品番633-FB 2 ALのトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックアダプター オネジ アルミ合金」と組み合わせて使用しています。この組み合わせで水中ポンプのホース接続をタケノコからOPWカムロック式に変更できます。
汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ 工進
販売価格(税別)27,98030,778税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
工進汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
【用途】汚水の移送に
【型式】汚水用【連続使用時間】コンデンサランモーター【電源コード(m)】5【仕様】8
お客様の声
用途: 北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃満足度: 5すごいパワー。最後のすすぎ洗浄で試したが20リットルバケツに満タンの水が一瞬で噴水となって排出される。
これにOPWカムロックカプラーシステムを組み合わせて使用。使ったのは本体側に呼び径50mm、品番633-FB 2 ALのトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックアダプター オネジ アルミ合金」。ホース側に呼び径50mm、品番633-C 2 ALの同じくトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックカプラー ホースシャンク アルミ合金」。この組み合わせでOPWカムロック式に変更できます。またその際には品番430305の「ポンスター PX-550用PX-50内ネジフランジ」が必要になります。見た目はかなり大きなメスねじですがちゃんと組み合わさってOKでした。唯一使ったサクションホースがカナフレックス製の「newNS-CL」でこの内径が50.8mm。お湯につけたが硬くてタケノコには半分くらいしか入れられず。でも半分入れば抜くことが出来なくなるからこれも良しとしました。
お客様の声
用途: 北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃満足度: 5OPWカムロックカプラーシステムを組み合わせるために使用。使ったのはポンプPX-550側に呼び径50mm、品番633-FB 2 ALのトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックアダプター オネジ アルミ合金」。ホース側に呼び径50mm、品番633-C 2 ALの同じくトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックカプラー ホースシャンク アルミ合金」。この組み合わせでOPWカムロック式に変更できます。

北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫内の清掃用の商品

倉庫内の清掃用の商品

乾湿両用掃除機,ホウキ 化繊