印付けに使う商品

印付けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「養生テープ」「蛍光ペン」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

蛍光ペン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ蛍光ペン1本
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.20(75)
【特長】発色がキレイな蛍光ペンです。感熱紙・ノンカーボン紙にも対応しています。
【用途】筆記具として
【線幅(mm)】1.0~3.0【材質】PP【全長(mm)】135【質量(g)】8【最大径(Φmm)】10【インク】水性インク【商品タイプ】使い切り本体
お客様の声
用途: 印付け用満足度: 4安いのでついでに購入しました。安物感は否めないですが、問題なく使えました。
養生 布テープ モノタロウ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ養生 布テープ
レビュー:200件のレビュー 平均満足度4.25(200)
【特長】外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
【用途】建築養生、外壁塗装時
【主な用途】養生用【引張強度(N/25mm)】125【引張強度(N/10mm)】50
お客様の声
用途: しるしつけ満足度: 5ビーカーなどに張って油性ペンで書き込みしています。布テープなので、時間経過してはがそうとすると若干、のり残りがあります。是非、【養生用布テープ】ではなく【養生テープ】の25mm幅をモノタロウ商品で増やしていただけたらと思います。
ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツラッカースプレー JAPAN1本(300mL)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.41(64)
【特長】乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
【用途】建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。
【特性】速乾【質量(g)】290【容量(L)】0.3【乾燥時間(分)】約30(夏30℃)、50(冬10℃)【主な用途】木、鉄、マーキング【塗布面積(m2)】0.5~1【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.12L【油性 or 水性】油性【塗り重ね可能時間(時間)】2以上(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: しるしつけ満足度: 4工場内で印をつけたい木製部分に使用しています満足しています
水性ペイントマーカー 中字 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ水性ペイントマーカー 中字1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.70(10)
【特長】水性インクなので嫌なニオイがせず素地を傷めません。 不透明インクなので下地の色を選ばず筆記できます。 乾けば耐水、耐光性に優れ、日光や紫外線で色褪せしないので屋外でもご使用できます。 顔料インクなのでにじみや裏うつりの心配もありません。
【用途】紙・ガラス・プラスチック・金属・木材などへの筆記作業に。
【材質】(本体/キャップ)PP・(ペン芯)ポリエステル【軸径(Φmm)】12【全長(mm)】127【質量(g)】12【タイプ】シングル【線幅(mm)】2.0~2.3【インク】水性顔料【線の太さ】中字
お客様の声
用途: 印付け満足度: 3ホイールバランスを測定した際に、ウエイトを貼り付ける位置をマーキングしています。水性なのであとで拭き取れるのが良いですね。
アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)
609
税込670
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツアクリルラッカースプレー
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【特長】霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
【用途】自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)
【主な用途】鉄部、木部【使用場所】屋内外兼用【特性】速乾【乾燥時間(分)】約30(夏30℃)、約50(冬10℃)【主成分】合成樹脂(アクリル)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 印付け満足度: 5色づきがよく乾きも早く使いやすいです。
ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:336件のレビュー 平均満足度2.81(336)
【特長】手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・鉛フリーで安全に使用できます。
【用途】マーキングに最適です。
【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【塗布面積(m2)】1.8(タタミ約1.2枚分)【成分】硝酸セルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.3L【油性 or 水性】油性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 印付け満足度: 3青が欲しい

印付けに使う商品」に関連する商品一覧

伝票の貼り付けに使う商品

伝票の貼り付けに使う商品

セロテープ 業務用,スティックのり ピットハイパワー