土間コンクリート、土間の仕上げに使うおすすめ商品

土間コンクリート、土間の仕上げに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「水平器」「スリッパ」「かんじき」などの商品を紹介します。

タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
宮谷製作所タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
【厚さ(mm)】0.3
お客様の声
用途: 土間コンクリートの仕上げ時満足度: 5程よいしなりで軽くて仕上げには、とても良い鏝だと思います。
用途: 土間コンクリートの仕上げ満足度: 5しなやかで耐久性も有りそうだし、結構満足しています。
プラ鏝均しの後の仕上げ用に最適と思います。
プラシューズ 石井超硬工具製作所
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
石井超硬工具製作所プラシューズ1足
レビュー:5件のレビュー 平均満足度2.20(5)
【特長】FRP樹脂製につき非常に軽いです。
作業能率抜群で効率が上がります。
汚れも水洗いで簡単に落ちます。
【用途】土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
【材質】FRP樹脂【幅(mm)】200【全長(mm)】342【質量(g)】650【種類】作業靴【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 土間コン満足度: 2軽くて使用感はよかったです。ただ初日に靴をとめるゴムが真っ二つに切れてしまい困りました。
バッファロー 本焼 スリム先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
宮谷製作所バッファロー 本焼 スリム先丸鏝 0.3mm1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
【厚さ(mm)】0.3
お客様の声
用途: コンクリート左官仕上げに使用満足度: 4軽くて使いやすいです。
超細巾ステン先丸鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)
販売価格(税別)
6,798
税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
緑長(ミドリカネチョウ)超細巾ステン先丸鏝 0.31個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。 モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。
【用途】狭い場所および広い面積の仕上塗作業。
【材質】コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC)【板厚(mm)】0.3
お客様の声
用途: 土間コンの仕上げ作業満足度: 3購入しようと考えていたのですが、ホ-ムセンタ-で3758円で見つけてしまいました。申し訳ございません。。
本焼土間コテ長柄 ナルセ
販売価格(税別)
6,198
税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナルセ本焼土間コテ長柄1丁
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.67(3)
【特長】土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。 コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。 コテ部は特殊焼入鋼です。
【用途】モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。
【幅(mm)】元幅×先幅/115×95
お客様の声
用途: 土間コンクリートの初期仕上げ満足度: 3最終抑えの前段階と使用すると大いに、目的に合致するが、最終抑えでは、コンクリートの表面も随分硬化してくるので、長さが20cm程度の鏝が良い、しかし、金鏝抑えの回数が2回であれば、十分硬化を待たずして抑えられるので作業性は良い、用途と仕上げによって使い分ければいい
ダイヤモンド溝入カッター U型 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンド溝入カッター U型1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.86(22)
【特長】コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
【用途】コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
【適合材】コンクリート、モルタル、レンガ【外径(Φmm)】100【穴径(Φmm)】20【刃厚(mm)】10【仕様】U溝・乾式【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】15300【付属リング穴径(Φmm)】15
お客様の声
用途: 土間コンクリート溝仕上げ満足度: 5大変重宝して使用しました。使いかっても良くスム-ズ使用しました
タイガー 本焼 先丸スリム鏝 0.3mm 宮谷製作所
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
宮谷製作所タイガー 本焼 先丸スリム鏝 0.3mm1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
【厚さ(mm)】0.3
お客様の声
用途: 土間コンクリートの最終仕上げ満足度: 5土間コンクリートの最終仕上げにもってこいの製品と思います。
スリムな分だけしなやかさがステン丸鏝よりも少ないのですが
鏝に掛ける力が程よく分散されすばらしい仕上げが期待できます。
カップサンダー RELIEF
販売価格(税別)
7,298
税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RELIEFカップサンダー1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
【用途】コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に!
【外径(Φmm)】100【刃厚(mm)】6【ダイヤ層厚さ(mm)】6【穴径(Φmm)】20【種別】ダイヤモンドカッター【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14500【適合材】コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど【付属リング穴径(Φmm)】15
お客様の声
用途: コンクリート製品の手直し及び仕上げ。満足度: 4他のメーカーより2割安く手に入るのでありがたいです。
減りなどはあまり気にならない程度です。出来ればまとめ買いでもっと安くなれば嬉しいです。
クッションスリッパー 友定建機
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
友定建機クッションスリッパー1足
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.00(8)
【特長】アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。
アマを吸いません。
【用途】モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
【仕様】硬質プラスチック+単発泡材【トラスコ品番】851-0741【質量(kg)】0.7(1足)【寸法(幅Wmm×長さLm)】175×310
お客様の声
用途: 土間コンの金ごて仕上げに。満足度: 3軽いので歩きやすい。
用途: 土間の仕上げの時満足度: 5まだ使用してないので、どんな感じか分かりませんが、安くて早く商品も届きました。
デジレベルコンパクト マイゾックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マイゾックスデジレベルコンパクト1台
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.12(17)
【特長】コンパクトで使いやすい勾配測定器。 V字溝ですのでパイプ上での測定に! 強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利です。 レベル本体を反対にすると、デジタル表示も自動的に逆になります。
【用途】水平・垂直・勾配の測定に
【寸法(mm)】210×52×31【気泡管精度】±0.5mm/m(±0.029°)【付属品】ソフトケース、お試し単4乾電池×2本【トラスコ品番】487-2321【質量(g)】237(乾電池含む)【使用温度範囲(℃)】0~40【電源】単4アルカリ乾電池×2本【最小表示】0.1°、0.1%【測定精度(°)】(デジタル)±0.1°【表示モード】角度(°)、ピッチ、勾配(%)【マイゾックスコード】218756
お客様の声
用途: コンクリートの仕上げ満足度: 5価格的にも良好で見えやすさも良く満足しています。

土間コンクリート、土間の仕上げに使う商品」に関連する商品一覧

コンクリートのケレンに使う商品

コンクリートのケレンに使う商品

超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付,ハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ)