塩ビ管の切断に使う商品

塩ビ管の切断に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「塩ビカッター」「パイプカッター」「ダイヤモンドディスク」などの商品を紹介します。

チューブカッター パイプ用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウチューブカッター パイプ用1個
レビュー:260件のレビュー 平均満足度3.94(260)
【特長】締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
【切断可能肉厚(mm)】(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
お客様の声
用途: 塩ビ管の切断満足度: 5罫書線に刃を当てて締め付け、時計回り・反時計周りに回転させる
だけで綺麗に切断出来ました。塩ビ管切断のために買いましたが、
アルミパイプを切断して捨てたり、木の棒やステンレスパイプなどを鋸で切断する際の罫書きに使ったりと色々便利に使っています。
用途: 塩ビ管の切断満足度: 1切れ味良くないです。大きい径の切断には不向きでVP30が限界です。VU管の切断は無理ですね。大きさ的には十分可能であるVU40の切断は実用上無理でした。
用途: 塩ビ管の切断満足度: 1梱包を解くと商品パッケージが破れており、セロテープで補修されていた。一度返品されたものと思います。50AのVP管は外径60mmなので使えない。VU40Aは切れない。筋が付くだけ。○カッターは刃ではない。手も切れない。取り付けもぐらぐらでまっすぐ切れるわけがない。価格が安いだけで価値なし。使えるように改造しました。こんな商品は販売しないで下さい。出荷する際も注意してください。商品だから。
塩ビカッター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ塩ビカッター1個
レビュー:130件のレビュー 平均満足度3.49(130)
【特長】硬質塩化ビニール管の切断が片手で簡単にできます
【切断能力(Φmm)】42(最大)【厚さ(mm)】20【全長(mm)】195【質量(g)】240【切断可能パイプ】VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
お客様の声
用途: 塩ビ管の切断満足度: 1塩ビ管 VP25 の切断に使用しましたが、斜めに切断されます。
刃の取り付け自体斜めなので、当然ですがどんな事をしても斜めに切れます。
安いから斜めに切れても仕方がないとは思いません。
ためし切りしただけで、使い物になりませんでした。
自社ブランドだからこそ、しっかりした物を期待します。
用途: 塩ビ管の切断に使用しています満足度: 5ブランド品の四千円以上する製品と比較してもなんの問題もありません。むしろクラッチ段数は多いです。多いということは、劣化したパイプでもクラック等発生させずに切断できると思います。
用途: 塩ビ管の切断満足度: 3まだ数回切っただけ。
問題はありません
ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンドディスク チタンコート1枚
レビュー:123件のレビュー 平均満足度4.45(123)
【特長】チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
【用途】草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
【外径(Φmm)】100【穴径(Φmm)】20(付属リング15)【厚さ(mm)】1.3【粒度】#150【仕様】研磨/切断【最高回転数(min-1[r.p.m])】15000【表面処理】チタンコーティング【ダイヤ幅(mm)】20
お客様の声
用途: 塩ビ管切断満足度: 5凄い切れ味で良いです。100mmだとちょっと切りずらいので125mmが有ったら最高です
用途: 塩ビ管の切断満足度: 5塩ビ管を切断しても、切断面が溶けずに切れます。ただ、この商品の品質には無関係ですが、グラインダーという工具の構造上、まっすぐに切るのは素人の私には難しかった。
パイプソー240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240 替刃1枚
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.79(19)
【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード
【材質】無電解ニッケルリンメッキ【ピッチ(mm)】1.50【板厚(mm)】0.60【切り幅(mm)】0.93【刃わたり(mm)】225【仕様】替刃
お客様の声
用途: 塩ビ管の切断満足度: 5すごくよく切れるので重宝してます。価格も文句なしなんでリピ―トします。
用途: 塩ビ管の切断に満足度: 5100パイの切断に使用。とても歯がしっかりしているので使用しやすかった
用途: 塩ビ管の切断満足度: 5値段も安く、よく切れる 塩ビ用の鋸ではこれが一番よい。
パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー2401本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.85(20)
【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード
【刃わたり(mm)】225【ピッチ(mm)】1.50【仕様】本体【材質】無電解ニッケルリンメッキ【板厚(mm)】0.60【切り幅(mm)】0.93
お客様の声
用途: 塩ビ管の切断に満足度: 5100パイの切断に使用。とても歯がしっかりしているので使用しやすかった
インナーカッター EFFORT(エホート)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
EFFORT(エホート)インナーカッター1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
【用途】立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
【適合材】塩ビパイプ
お客様の声
用途: 塩ビ管の切断満足度: 1インパクトドライバーで使用したが、先端がブレ過ぎて切断面が均等に丸にならなかった。
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.60(35)
【特長】楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
お客様の声
用途: 塩ビ管切断満足度: 5今まで使用していたものよりコンパクトで操作がしやすい。VP50切断で使用しました。
替え刃も交換しやすそうで安心です。
用途: 塩ビ管の切断満足度: 1初めて塩ビ管カッターなるものを使ったが、長尺寸法で切断する場合は問題が無いが、あと5ミリ10ミリ切断する場合は素人のせいか、曲がって斜めに切断されてしまう。
ガイドに合わせて押し込んで切断する道具のためしょうがないのかもしれないが、普通に鋸で目見で直角に切った方がミリ単位の寸法通りに配管を敷設できた。正直必要性を感じられない。
プラのこ バクマ工業
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
バクマ工業プラのこ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
【用途】塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
【刃長(mm)】225【全長(mm)】370【山数】130T【表面処理】無電解ニッケルメッキ【刃幅(mm)】33【刃の厚さ(mm)】0.6【グリップ部(mm)】130×90×15【刃先処理】衝撃焼入れ【切り幅(mm)】0.9
お客様の声
用途: 塩ビ管切断満足度: 4刃の摩耗も少なく、腰も強い。
押さえの金具が何となく壊れそうだが、今のところ問題はないです。
替え刃のコストパフォーマンスも良いです。
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 塩ビ管の切断満足度: 4コンパクトで使い易い
用途: 塩ビ管の切断に使用満足度: 4カッターの仕様ぎりぎりの大きい口径の管だとカッターを回してる内にずれてしまうことがあります。
肉厚も薄すぎると管が変形して綺麗にカットできません。
刃の部分は1年以上使用しても普通に切れますが(買った当初と比べると切断力はもちろん落ちます)
管を回すための刃の対にあるローラーはサビに弱く回りずらくなりました。
ローラー部分のサビはカットの際に管にこびり付いてしまうので、
買い換えるしかありません。
横着な方や海水面など塩分過多の場所で作業が多い場合、ローラー部分が樹脂製かゴム製のものを購入された方がいいと痛感しました。
(残念ながらモノタロウだとローラー部分の材質が全くわからないため、店頭で確認して購入するしかありません)
どんな物でも言えることですが、モノとしては良いのですが長年使っていると欠点が出てきます。
ベストソープラス替刃 河部鋸刃
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
河部鋸刃ベストソープラス替刃1枚
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【刃長(mm)】300【全長(mm)】300【板厚(mm)】0.7【板圧(mm)】0.7
お客様の声
用途: 塩ビ管の切断満足度: 5ベストソープラスと同時購入ですので切れ味は問題無いと思います。
電気のこぎり BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)電気のこぎり1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】ブレードがボタン一つで着脱可能
ワンタッチSDSシステム
低振動設計で疲れにくい
不意の作動を防ぐ安全ロックスイッチ
電子無段変速
【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)非鉄金属】18【切断能力(mm)木材】150【切断能力(Φmm) 樹脂】150【ストローク数(min-1[回/分])】0~2700【ストローク幅(mm)】23【電源(V)】100(50/60Hz)【消費電力(W)】500【コード長さ(m)】2.5【付属品】標準付属ブレード:M1142H,M3456XF各1本、キャリングケース付(プラスチック製)【質量(kg)】2.0【カーボンブラシ呼び番号】2609000460
お客様の声
用途: 塩ビ管の切断満足度: 5塩ビ管の切断に使用しているが、100φまででは全く問題ない。
振動が少なく、連続して作業しても身体への負担が少なくて済み、助かっている。DIYの電動区具としては性能・価格とも優れていると思う。振動ドリルに続いて購入したが、次の工具もBOSCHにしようと思っている
エンビカッター替刃 Φ63mm用 フジ矢
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フジ矢エンビカッター替刃 Φ63mm用1丁
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】NF63-250用替刃。
【用途】外径Φ63mmまでVP管/VP50、HIVP管/HIVP50、VE管/VE54、HIVE管/HIVE54、HT管/HT50、ガス管/PE50、ポリエチレン管/PE50、ポリブデン管/Φ63のパイプの切断に最適。
【切断能力(mm)】(外径Φ63mmまでの物)VP管/VP50、HIVP管/HIVP50、VE管/VE54、HIVE管/HIVE54、HT管/HT50、ガス管/PE50、ポリエチレン管/PE50、ポリブデン管/Φ63、保護材付管/Φ63【仕様】ハードクローム、バネ付
お客様の声
用途: 塩ビ管切断満足度: 4もう少し長く使用してみないとわかりませんが、普通の刃よりも寿命が長いことを期待します。
薄型ダイヤモンドカッター RELIEF
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RELIEF薄型ダイヤモンドカッター1枚
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.20(15)
【特長】速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
【用途】磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
【外径(Φmm)】100【ダイヤ層厚さ(mm)】1.4【穴径(Φmm)】20(ブッシュ使用時:15)【タイプ】乾式【適合材】磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など【ダイヤ層幅(mm)】6
お客様の声
用途: 塩ビ管の切断等満足度: 3薄型とうたっているほど、薄いとは思いませんが、特に問題なく使えています。