外壁の穴あけに使う商品

外壁の穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「振動ドリル」「ロングドリル」「ホールソー」などの商品を紹介します。

バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.19(43)
【特長】コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
【用途】被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
【有効長(mm)】38【刃厚(mm)】1.3【材質(刃)】コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
お客様の声
用途: 外壁の穴開け満足度: 1一瞬で歯がなくなりました。結局手作業。
弱すぎる。
不良品か?
アーバー BAHCO(バーコ)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: 外壁穴あけ満足度: 5構造合板とガルバ二ウム鋼板どちらにも使えました。
550W 13mm振動ドリル BLACK&DECKER
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BLACK&DECKER550W 13mm振動ドリル1台
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.00(21)
【特長】本体に力を加えやすい新設計サドルデザインで操作性アップ。チャックから一直線の部分にへこみ部分が調整され、さらに使いやすさアップです。新設計のアルミモーター採用。サイドハンドル付きで力強く両手で作業可能。
【電源(V)】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)】550【コード長さ(m)】3【回転数(min-1[r.p.m])】0~2800【打撃数(min-1[回/分])】0~44800【穴あけ能力(mm) コンクリート】13【穴あけ能力(mm) 鉄工】13【穴あけ能力(mm) 木工】20【チャック能力(mm)】2.0~13【チャック】キー式【スイッチ】無段変速【仕様】無段変速【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】270×70×200【付属品】サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックハンドル【質量(kg)】1.8
お客様の声
用途: 外壁の穴あけ満足度: 3普通の電気ドリルと比べてちょっと重いと感じました。
パワーは十分です。
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】深穴加工用として幅広くご使用できます。
【材質】ハイス HSS【被削材】軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金【先端角(°)】118【ドリルのシンニング形状】Xシンニング【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 外壁の穴あけ満足度: 5食い付き、切れ味ともに
良好で、大変気に入りました。

外壁の穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

アンカーの穴あけに使う商品

アンカーの穴あけに使う商品

デルタゴンビットSDS・プラス,振動ドリル