室内空気循環に使う商品

室内空気循環に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サーキュレーター」「扇風機」などの商品を紹介します。

工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm1台
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.07(188)
【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150~1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。
【ファン径(cm)】45 4枚羽根(樹脂製)【質量(kg)】約7【高さ(mm)】1150~1350調整可能【本体寸法(mm)】幅785×奥行き690×高さ1150~1350【モーター】開放式【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【電圧周波数(Hz)】単相100V 50/60Hz【風量調整】弱/中/強【首折れ】4段階【上下調整】4段階
お客様の声
用途: 室内空気循環満足度: 3AC100Vでも、Φ45は強力です。
用途: 室内の空気循環に使用。満足度: 5風量。サイズとも申し分なく、サイズと重量のバランスも良く使い勝手はかなり良いです。
用途: 室内の空気循環満足度: 5特に問題なく使用できています。
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
7,498
税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマサーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作1台
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.17(35)
【特長】《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
【用途】サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
【機能】左右首振り、風量3段階調節、静音モード【ハネ径(cm)】23【寸法(mm)】354×232×400【電源(V)】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)(50/60Hz)】28/29【適合床面積】20畳【風量調整】3段階【左右首振】
お客様の声
用途: 室内の空気循環用満足度: 5エアコンの効きすぎる席と全く効かない席があり、室内の空気を循環させるために購入しました。
20畳用だけあってパワーがあり、暑い席の人も「空気が動くので楽になった」と言っています。
45cm 全閉式 アルミ 壁掛け工業扇風機 YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)45cm 全閉式 アルミ 壁掛け工業扇風機1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】油気、油煙、ほこりの多い場所等に最適です
【用途】工場内の工業扇風機、工場扇風機、送風機、大型ファン、サーキュレーターとして。
【羽根寸法(cm)】45(アルミ4枚)【機能】左右首振り、風量3段階調節【首振り】自動【質量(kg)】約7【コード長さ(m)】3.2【羽根枚数】4【モーター】全閉型【電源(単相/V)】100【風量】3段階切替【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×320×550【風速(m/min)】268/305【騒音値(dB)(50/60Hz)】66/70【左右首振】【上下角度調整】
お客様の声
用途: 室内空気の循環用として満足度: 2予想を大幅に超えての音(羽音)で使い勝手が悪かった。
サーキュレーター ツインバード
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ツインバードサーキュレーター1台
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.14(21)
【特長】お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
【機能】風量3段階調節【羽根径(Φmm)】約180【色】ホワイト【寸法(mm)】約280×160×280【質量(kg)】約1.7【電源(V)】AC100(50/60Hz)【風量(m3/min)50Hz/60Hz】(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13【コード長さ(m)】約1.8【モーター】ACモーター【消費電力(W)(50/60Hz)】(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19【首振角度(°)】約90(水平から真上)【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250【風量調整】強/中/弱【騒音レベル(dB(A))】60以下【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
お客様の声
用途: 室内空気循環満足度: 4【良かった点】
・日本製なので作りがよく信頼性がある
・風量が十分ある
【悪かった点】
・羽根をモーターに固定する方法が、「ねじ」ではなく「バネ付き座金の押し込み」なので、センターが出にくく、そのため本体に振動が出て気になる。
がしかし、さすが日本製で、交換して頂いたら、直ってしまった。
【メーカーへ要望】
早急なクレーム対応は大変良かったと思います。
がしかし、羽根のセンターが出るように、ねじにすべきでは?
羽根の形状にも、改善の余地がありますね。
壁掛扇 三菱電機
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機壁掛扇1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】引きひもタイプ
首振角度:90°
ネック俯角:50°仰角:10°
大風量 5 枚羽根採用
首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
【質量(kg)】3.4【色】ピュアホワイト【消費電力(W)】31/35(50Hz/60Hz)【風速(m/s)】3.6/3.6(50Hz/60Hz)【風量(m3/h)】2850/2850(50Hz/60Hz)
お客様の声
用途: 室内の空気循環に満足度: 4良い商品だと思います。ひも付きスイッチの首振り用のひもが重い。
リモコンスイッチのものにすればよかった。
DCモーター 23cmサーキュレーター(リモコン) YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)DCモーター 23cmサーキュレーター(リモコン)1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】DCモーターで省電力。上就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。トルネードガードで遠くまで風が届く。 直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにピッタリ。風量は大きく回しやすいボリューム式調整、1(微風)-8(強風)まで8段階調節可。 一目でわかる見やすい風量表示ランプ。上下・左右に動く首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。 リモコン操作:運転ON/OFF、タイマー設定、風量調節、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)。首振り角度(自動):左右=55度、上下(自動)=85度。 リモコンは本体に収納が可能。着脱式ガードでお手入れ簡単。指はさみ防止安全に配慮した設計。 エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にも。
【用途】扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。
【機能】リモコン、静音モード、上下左右首振り、タイマー設定【質量(kg)】2.6【消費電力(W)】18(微風時7)(50/60Hz)【電源】DCモーター【羽根枚数】3枚【電源コード(m)】1.6【首振角度(°)】左右55、上下85【風量】8段階(静音・2~8)(ボリューム式調節)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】36.5×24×38【タイマー】1/2/4時間【羽根寸法(cm)】23
お客様の声
用途: 室内の空気循環満足度: 5大変満足しています!音も静かで、8段階の風量表示もランプがつくのでわかりやすい。首振りが上下左右同時にも、上下、左右それぞれも選べる。何より使いやすく24時間つけています。
35cmフルリモコン壁掛け扇 YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)35cmフルリモコン壁掛け扇1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】35cmの羽根でフロアー全体に風を送ります
【用途】事務所、作業場
【質量(kg)】2.9【羽根枚数】5枚【機能】左右首振り、風量4段階調節、タイマー機能、リモコン付【風量】4段階切替(微/弱/中/強)【モード切替】連続、お休み、リズム【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】425X340X 540【タイマー時間】切:1/2/4/6h 入:1/2/4/6h【コード長さ(cm)】160【操作方法】フルリモコン【使用期間(年)】6【羽根寸法(cm)】35【耐用年数(年)】6【ガード】ワイヤーガード
お客様の声
用途: 室内の空気の循環満足度: 4買って一週間くらい経ったとき、
リモコンでスイッチを入れようとしたら
リモコン操作しても本体側のボタンを押しても
何の反応もしなかった事がありましたが、
コンセントを抜いて30秒ほど待ってから
もう一度刺したら直った。
あれは何だったのだろうか。
それ以降は問題ありません。
首ふりやモード選択もリモコンでできるので、
良いと思います。