工場のダスターに使うおすすめ商品

工場のダスターに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーホース」「エアーカプラー」「エアーガン」などの商品を紹介します。

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:742件のレビュー 平均満足度4.26(742)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【色】オレンジ【最高使用圧力(MPa)】1.47【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40~60【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: ダスター満足度: 12本購入し2本とも1週間くらいでいきなり破裂、ほかに何か所か内部破裂箇所ありでとても使えない。
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式1個
レビュー:230件のレビュー 平均満足度4.44(230)
【特長】エアーの集合配管に便利!
【用途】エアー配管の分岐に。
【仕様】ワンタッチタイプ【材質】鉄(クロムメッキ)+アルミベース【最高使用圧力(MPa)】1.5【接続方式】ワンタッチ式【使用流体】空気【最高使用温度(℃)】-20~80
お客様の声
用途: エアーダスター 用満足度: 4他製品に比べ、差し込みが固い。エアー 漏れは無い。
分岐の幅が狭いので、付け外しにやや難がある。もう少し広い方が作業しやすいように思える。
エアーホースリール 巻取式 モノタロウ
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーホースリール 巻取式1台
レビュー:122件のレビュー 平均満足度3.94(122)
【特長】エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
【用途】生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
【取付金具(二次側)】1/4メスワンタッチ式カプラー【取付金具(一次側)】1/4オスカプラー【常用圧力(MPa)】1.5【材質(ホース)】PU(網入り)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】320×282×142【材質(カバー)】(本体)樹脂
お客様の声
用途: 工場のダスター用満足度: 2初めてなので他と比べることが出来ないため。こんなものなのかも知れませんが・・
戻りが弱く、7・8割完全に戻らない。
ホースも折れる
シリコンスプレーでなんとか使っているが、2台目は別のものにします。
ニューマティックブローガン 千代田通商
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
千代田通商ニューマティックブローガン1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.29(14)
【特長】手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
【取付ねじ】Rc1/4【付属品】止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)【高さ(mm)】121.5【材質(本体)】ポリアセタール【使用温度範囲(℃)】-5~60【使用流体】圧縮空気【材質(ノズル)】ニッケルメッキ付黄銅【常用使用圧力(MPa)】1.6
お客様の声
用途: 一般ダスター満足度: 4使いやすく良かったが、非常に残念、ネジが馬鹿になる、粗悪品だと思う。
高いのだから、ネジは、金属インサートで無ければ、値段の割には、作りは最低。

工場のダスターに使う商品」に関連する商品一覧

工場のトイレ掃除に使う商品

工場のトイレ掃除に使う商品

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし,サンポール