【特長】ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
【集塵容量(L)】0.65【吸込仕事率(W)】(強)約29、(標準)約10【連続使用時間(分)】(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。【充電時間(分)】約22【付属品】ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル※充電器・バッテリーの付属なし【電源】Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)【質量(kg)】1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)【セット内容】本体のみ【長さ(mm)】981【幅(mm)】114【高さ(mm)】152【電圧(V)】直流14.4【集塵方式】カプセル集じん式【適合バッテリー】BL1430【商品タイプ】本体のみ