工場内の油漏れ洗浄に使うおすすめ商品

工場内の油漏れ洗浄に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「エンジンクリーナー」「洗剤」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,049件のレビュー 平均満足度4.59(9049)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 工場内での油漏れ時に使用満足度: 3価格は満足していますが、噴射口を紛失してしまったり
噴射ストローがテープで留めてあるだけなのでなくし易い
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエンジンクリーナー 超強力1箱(18L)
レビュー:225件のレビュー 平均満足度4.61(225)
【特長】超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
【用途】目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
【付属品】コック【成分】ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水【pH値】13.4(代表値)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オイル漏れ掃除満足度: 4大変満足後何にも書くことないのにあと21文字以上必要ですが代不満
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
5,798
税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.38(279)
【特長】油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
【用途】各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍
【液性】アルカリ性【使用方法】汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。
洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。
フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。
壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
【応急処置】洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。
洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。
洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
【界面活性剤(%)】約8【商品タイプ】業務用【繰り返し・詰め替え】対応【販売区分】業務用
お客様の声
用途: 工場内の油漏れ洗浄満足度: 5安価で油落ちも良いです。
商品ラベルに希釈目安を書いてあると便利かと思います。
ピグ(R)油専用エコノミーマット ピグ
販売価格(税別)
23,980
税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ピグピグ(R)油専用エコノミーマット
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
【材質】ポリプロピレン【色】【種別】オイル専用【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 工場等の油漏れ時に使用満足度: 4品物は非常に良いが、何かでこすると表面が毛羽状に表面がなるので、そこは改善点かと思う。
外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング1袋(2個)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.85(40)
【特長】センターボアがストレートなホイールにお勧め。
【外径(Φmm)】73【材質/仕上】アルミ/ゴールドアルマイト【高さ(mm)】10【ツバ径(Φmm)】76【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スタッドレスタイヤへの入れ替えに使用してます。満足度: 5冬用タイヤは外品ホイールなのでハブリングを使用して装着精度のグレードアップ♪
油吸着マット ダイニック
販売価格(税別)
15,980
税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイニック油吸着マット1箱(100枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
【色】【吸着量】(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g
(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 工場内の油漏れ時に拡散防止と、滑って転倒することを防止するため使用しています。満足度: 5定常的な機械からの油のにじみや、緊急時の油漏れ時に床に敷いて拡散を防止することができます。
吸着させた状態資することで廃棄時の取り扱いも楽です。
油吸着チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ油吸着チューブ
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.77(13)
【特長】油を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。
【用途】製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として
【種別】油専用【材質】ポリプロピレン、不織布、アルミ【形状】チューブタイプ【寸法(mm)】Φ76×1200【質量(g/本)】275【吸油量(L/本)】4.32
お客様の声
用途: 油漏れの清掃に満足度: 4オイルパンが一部浅いところがあり、漏れた油の回収に使用しています。
吸収もよく重宝しています。以前水もどうかと試してみましたが浮いてしまい使えませんでした。油専用ですね。

工場内の油漏れ洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

オイル漏れの清掃に使う商品

オイル漏れの清掃に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,エンジンクリーナー 超強力