【特長】LEDライトなので熱も少なく省電力です。使用状況に応じてグリップを変える事ができます。角度調整ができるスタンドも装備。
【使用電池】単1形乾電池×3本(電池別売)【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】120×195【仕様】防滴形【付属品】ストラップ×1本【材質】ABS【質量(g)】770(電池装着時)【光源】(メイン)1.5W、(側面)1.2W【連続点灯時間】約40時間【点灯方式】1.ボタンを1回押すとメイン側の9個のLED点灯。 2.ボタンを2回押すとメイン側の全てのLED点灯。 3.ボタンを3回押すとメイン側が消灯し、側面側のLEDが全て点灯。【光度(mcd)】(メイン)1500~1800×23、(側面)1500~1800×18【光束(Lm)】(メイン)120、(側面)100【LED寿命(時間)】(メイン)10000、(側面)10000【電球の種類】LED【特殊用途】防滴