手すり工事に使う商品

手すり工事に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「下地センサー」「ビット」などの商品を紹介します。

SX プラグ (ナイロン製) フィッシャー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フィッシャーSX プラグ (ナイロン製)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.92(25)
【特長】4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
【用途】コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石膏ボードへの施工。
【材質】ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
お客様の声
用途: 手すり工事満足度: 5良い商品です。
下地が無い場合この商品でないと作業がはかどりません!
カラービット(段付・マグネット入り・10本組) ANEX
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ANEXカラービット(段付・マグネット入り・10本組)1パック(10本組)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.38(8)
【特長】段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
【材質】クロムモリブデンバナジウム鋼【種類】段付【先端形状】プラス(+)【本数】10【刃先マグネット】あり【両頭機能】片頭
お客様の声
用途: 手すり工事満足度: 2頭が弱くビス山がつぶれます。
以前より強度弱くなっていると感じます
下地センサーSuper シンワ測定
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シンワ測定下地センサーSuper1台
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.22(27)
【特長】壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知し、点灯と電子音でお知らせします。 電線警告機能付です。 地震による家具転倒防止の金具取り付けに使用できます。 カーテンレールの金具取り付けに使用できます。 額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに使用できます。
【探知物検出深度(mm)】約19【機能】電線警告機能【仕様】【探知できる】
ベニア、石膏ボード(壁材)/金属、木材(探知物)
【探知できない】
ALC板、コンクリート、モルタル、金属(壁材)/金属、木材(探知物)
【トラスコ品番】756-9734【材質】ABS樹脂【製品質量(g)】134(電池含む)【電池】9V×1個【本体サイズ(mm)】153×61×42
お客様の声
用途: 手すり工事のときに使用満足度: 5まず、類似の製品と異なっているのは、芯を検出した際に壁に赤い光で矢印マークが照射され、「ココです」と教えてくれるのがよいと思います。

手すり工事に使う商品」に関連する商品一覧

外構工事に使う商品

外構工事に使う商品

綿特日本一軍手 10ゲージ,パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR