掃除機の修理に使う商品

掃除機の修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マイクロスイッチ」「ヒューズ」「ベアリング」などの商品を紹介します。

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)1個
レビュー:217件のレビュー 平均満足度4.85(217)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【フランジ】フランジ無【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5某会社の掃除機から異音がで始めたので解体してみると、前後2つあるうちの1つのベアリングからだったので注文取り替えました。コスパも良く問題なく使用しています。
用途: 掃除機の修理満足度: 5修理不能と思っていたところ、規格品で大丈夫なことが判り購入しました。元に付いていたベアリングも簡単にはずれて新しいのも、何も加工すること無く無事修理が終わりました。規格品の数が多いと助かります。
小形基本スイッチ V omron(オムロン)
販売価格(税別)
199
税込219
特価
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ
(570種類の商品があります)
omron(オムロン)小形基本スイッチ V1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.70(86)
【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5マキタの充電式掃除機(CL100DW)のレバー式の電源スイッチに使用。
使い始めて3年経過後にこのスイッチが接触不良になり、その代替品として使用。電源が入らないのではなく、逆に1度ONすると入り放しで止まらなくと言う不具合。レバーをカチカチON/OFFすれば切れる時もあるが最悪バッテリーを抜く羽目に。交換後は絶好調でパワーが少し増したように感じる。
部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFW マキタ
販売価格(税別)
39
税込43
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5我が家の掃除機が故障して使えなくなったのでオーバーホールしてついでにこのフィルターも交換しました。
ガラス管ヒューズ ELPA
販売価格(税別)
246
税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ELPAガラス管ヒューズ1パック(2本)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度5.00(10)
【特長】小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
【用途】小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
【定格電圧(V)】250(125も可)【材質】エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)【全長(mm)】30【質量(g)】8【種類】ガラス管ヒューズ【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】120×60×5【寸法A(Φmm)】6.35【サイズ(mm)】Φ6.35×30【溶断規格】B
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5ホームセンターと同じ料金で購入できました。クーポンを使えばこちらで購入の方がお得ですね。使用も全く問題なしです。
用途: 掃除機の修理満足度: 5規格通りの使用で取り付け時の半田ののりも良好でした。
18Vクリーナー用高機能フィルタ マキタ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5我が家の掃除機が故障したのでオーバーホールをした際に交換しました、調子よいと思います。
温度ヒューズ オーム電機
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機温度ヒューズ1袋(2個)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.90(39)
【定格電圧(V)】250【定格電流(A)】10【リード線】
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5はんだごてで、取り付けたら、熱でヒューズが切れた(>_<)でももう一本有るので、安心。無事掃除機が復活しました。
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(229種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.68(19)
【ベルト形】2GT【ベルト幅(mm)】6【ピッチ(mm)】2【材質(本体)】クロロプレンゴム【材質(歯布)】ナイロン帆布【材質(心線)】グラスファイバーコード【ベルト厚(mm)】1.38【タイプ】標準【寸法PLD(mm)】0.254【種類】GTベルト【ベルト呼び幅】6
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5掃除機のパワーブラシに使用しました。純正品より歯切り部分が、
丈夫そうです。大変満足しています。
用途: 掃除機の修理満足度: 5バッチリです。
快調に作動しています。
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.64(22)
【特長】インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
【適合】バリア(AT-218)【規格】UL、C-UL、VDE【使用温度範囲(℃)】-25~70【定格電圧(V)】125/250【定格電流(A)】16【取付寸法(mm)】20.5×29.5【耐熱性】はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)【接触抵抗(mΩ)】20以下(DC5V 1Aにて)【絶縁抵抗(GΩ)】1以上(DC500V)【機械的開閉耐久性】25000回以上【電気的開閉耐久性】25000回以上【レバー倒れ角度(°)】26【操作部形状】ロックレバー【ボタン倒れ角度(°)】26【最大取付パネル厚(mm)】1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)【電流容量】16A 125VAC、16A 250VAC【耐電圧(V/min)】AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 4工場の掃除機のスイッチが壊れたので代用しました。今の所普通に使えています。
フレキシブルホース E-Value
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
E-Valueフレキシブルホース1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】EX-20SA・30SA用パーツ。
【適合】EX-20SA・30SA【種別】フレキシブルホース
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 3価格の割に、丈夫な商品で、良い商品だと思います。
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(229種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm
レビュー:14件のレビュー 平均満足度5.00(14)
【ベルト形】2GT【ベルト幅(mm)】4【ピッチ(mm)】2【材質(本体)】クロロプレンゴム【材質(歯布)】ナイロン帆布【材質(心線)】グラスファイバーコード【ベルト厚(mm)】1.38【タイプ】標準【寸法PLD(mm)】0.254【種類】GTベルト【ベルト呼び幅】4
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5ベルトの空回りが直り普通どおりにつかえてます。耐久性はこれから評価となります。
部品 充電式クリーナ CL107FDSHW マキタ
販売価格(税別)
49
税込54
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5簡単に修理出来ました。
交換した古いモーターは軸がガタガタになっており、掃除機本体の作りがプアーだと感じました。
平型プラグ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂平型プラグ
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.27(60)
【適合規格】PSE【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【適合電線】VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)【適合電線サイズ】2.0mm2 、0.26mm×37芯【プラグ形状】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 5メーカー品よりも三割位安く品質的には変わらないと思います。
留め具 EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MAN留め具1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】VC-10S/20S兼用パーツ
【種別】留め具【適合本体型式】VC-10S,20S
お客様の声
用途: 掃除機の修理満足度: 2早速送っていただきありがとう御座いました
掃除機に付いていたものが破損したので交換用です
もともとの製品に取り付けられていたものは強度が弱く破損しやすいです。
爪を金属製に変更できれば良いと思いますが
今回送って頂いたものはまだ問題ありません。

掃除機の修理に使う商品」に関連する商品一覧

マウス修理に使う商品

マウス修理に使う商品

接点復活スプレー,極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F