排気ダクト用の商品

排気ダクト用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ダクトホース」「ダクト」「換気口」などの商品を紹介します。

定着カラー フカガワ
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ定着カラー1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.00(30)
【特長】角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
【材質】亜鉛鋼板【板厚t(mm)】0.6
お客様の声
用途: 排気ダクト満足度: 2ネット購入は現物見れないから難点ですね。Tカラーもメーカーによってフランジ部分のサイズが異なっているようで、ココのは少し小さいですね。自分が所有するホールソーは210mmなのでビスの打代が取れなくて失敗でした。
フレキホース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウフレキホース1本
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.28(109)
【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
【用途】一般的な空調アルミフレキダクト
【材質】アルミニウム【長さ(m)】3(収縮時820mm)【最高使用温度(℃)】140
お客様の声
用途: 排気ダクト用満足度: 5レーザー加工機の排気ダクトとして利用しています。3mまで伸びるかは微妙ですが、2.5m程度までは引っ張ったら伸びます。アルミ製で曲げやすいので、端部の隙間も小さくできます。
用途: 排気ダクト満足度: 5荷物が大きいが、配達されるので助かります。扱いも楽。
用途: 排気ダクトとして使用満足度: 21本の長さがもう少し長い物が欲しかった。(5~6m位)
ダクトN.S.D カナフレックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックスダクトN.S.D1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.22(18)
【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。
【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。
【材質】オレフィン系樹脂/熱可塑性エラストマー【色】【使用温度範囲(℃)】-20~70【使用流体】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】耐熱/耐静電/内面平滑性/焼却可能
お客様の声
用途: 排気ダクト満足度: 5振動ある設備から建屋の排気ダクト接続に利用。適度な硬さ故、当方の用途には好適であった。いとあらまほし。
ステンレスU型フード付換気口 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂ステンレスU型フード付換気口1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度3.49(57)
【特長】防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
【材質】ステンレス(SUS304)【金網】13メッシュ【種類】U型フード付換気口【板厚(mm)】(本体、ガラリ板、フード)t0.5【寸法G(mm)】6
お客様の声
用途: 排気ダクトに使用している、満足度: 33ヶ所の爪が少し弱い、他社の製品が強い。作業する上で製品的には問題は今の所ない、但し価格的にはもう少し頑張ってほしい。
フジフレキ(3m) フジモリ産業
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジモリ産業フジフレキ(3m)1本
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.00(37)
【特長】施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
【用途】一般的な空調ダクト
【材質】アルミニウム【長さ(m)】3(圧縮時:約0.8)【使用温度範囲(℃)】-10~100
お客様の声
用途: 排気用ダクト満足度: 4以外に固く締め付けに苦労しました。その時指を切りそうになりちょっとびっくりでした価格は満足です。
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエント
販売価格(税別)
6,598
税込7,258
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オリエントワイヤアルミダクト 悟空1本
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.21(14)
【特長】必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
【用途】一般換気向け
【材質】アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります【仕様】国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835【長さ(m)】10【風速(m/s)】最大通過/30【最大静圧(Pa)】正圧/3000、負圧/250【最小曲半径】R=1/2Dia
お客様の声
用途: 排気用ダクト満足度: 5排気用ダクトに使用しています.アルミ箔が薄いので支持の際に気を遣いますが,一旦設置してしまえば,問題ないと思います.軽く,縮めた状態に対してかなり長く伸ばせますので,長さ調整も自由に調整できて使いやすいと思います.できれば,5m程度の短いものも販売していただけると,より有効に使えると思います.
ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウ
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.20(10)
【特長】アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
【用途】建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
【材質】アルミ【長さ(m)】10【ピッチ(mm)】18【使用温度範囲(℃)】-30~250【風速(m/s)】最大30【最大静圧(Pa)】正圧3000【最小曲半径】R=1/20Dia
お客様の声
用途: 排気用ダクト満足度: 550サイズも使用していますが、柔軟で取り回しがしやすかった。
価格納得ものでした。
タイフレキホースV型 タイガースポリマー
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タイガースポリマータイフレキホースV型1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
【用途】空調用。 天井吸排換気ダクト用。
【長さ(m)】5【使用温度範囲】0~130℃
お客様の声
用途: 排気ダクト用満足度: 5価格は高い目ですが、軽いのに強度があって使いやすい。

排気ダクト用の商品」に関連する商品一覧

排気ダクトの延長に使う商品

排気ダクトの延長に使う商品

スパイラルワイヤーバンド(SS),タイフレキホースV型