旋盤、フライス盤、NCの芯出しに使うおすすめ商品

旋盤、フライス盤、NCの芯出しに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ダイヤルゲージ」「マグネットベース」「ビニール袋」などの商品を紹介します。

マグネットベース モノタロウ
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマグネットベース1台
レビュー:181件のレビュー 平均満足度4.16(181)
【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
【吸着力(N[kgf])】800[80]【仕様】普及、標準型【質量(kg)】1.4【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】6.0、8.0 (アリ溝付)【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【主柱取付ねじ主柱側(mm)】M8×1.25【主柱寸法(径×長さL)(mm)】約12×約175【支柱寸法(径×長さL)(mm)】約10×約160【マグネット部寸法(mm)】50×58×55
お客様の声
用途: ホビー旋盤使用時の芯出し満足度: 4マグネットが少々弱い事以外は問題なく使用出来ます。ただし、価格から見ればありがたい商品です。
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ点検鏡 LEDライト付き1個
レビュー:148件のレビュー 平均満足度4.09(148)
【特長】見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
【用途】機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
【全長(mm)】280~880【ミラー寸法(mm)】42×64【材質】(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック【質量(g)】85【電源】コイン電池CR2032×2個(モニター電池付)【本体寸法(mm)】52×84【光度(mcd)】15000
お客様の声
用途: マシニングセンター 芯出し作業満足度: 2悪くはないが LEDが片方しかつかないことがあった。
スーパーセンター VERTEX(バーテックス)
販売価格(税別)
5,598
税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
VERTEX(バーテックス)スーパーセンター1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.56(9)
【材質】SNCM8【シャンク径(Φmm)】10【精度(mm)】0.003【回転速度(min-1[r.p.m])】(適正)450~600
お客様の声
用途: フライス加工時の刃物基準出し満足度: 50.01㎜レベルで再現性があるので汎用機にはとても便利です。
用途: フライス マシニングセンターでの芯出し作業満足度: 1バネの端が構造上、分離箇所に近いためバネの損傷が激しい。20回程度で使用不可となった。
ダイヤルゲージ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウダイヤルゲージ1台
レビュー:63件のレビュー 平均満足度3.95(63)
【特長】標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。
【用途】平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
【測定範囲(mm)】0~10【目量(mm)】0.01【測定力(N)】1.5以下【全長(mm)】110【質量(g)】160【目盛】±0~100【測定子直径(Φmm)】2.5【外枠径(mm)】58【ステム径(Φmm)】8【戻り誤差(μm)】3【繰返し精度(μm)】3
お客様の声
用途: 旋盤での芯出し作業満足度: 4有名メーカー品と遜色ない使い心地です。なにより数字がはっきりしているので見やすいです。できればもう少し大きいほうが老眼には優しいです。
用途: 旋盤での芯出し満足度: 5それほど精密さは要求しない作業なので、私にとっては十分満足です
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ
販売価格(税別)
5,198
税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウダイヤルゲージ てこ式1台
レビュー:48件のレビュー 平均満足度3.67(48)
【特長】ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
【用途】ワークの寸法・平行度・芯出しに
【付属品】Φ6、Φ8ステム【外径(Φmm)】37.5
お客様の声
用途: 旋盤での芯出し、振れ取り作業に満足度: 3旋盤での芯出しや振れ取り作業にてダイヤルゲージでは当てにくい場合がよくあるのでこちらのほうが出番が多いです。
目盛が細かすぎると荒さなのか振れなのか判別しくいので、0.01mm目盛のほうが作業性が良いです。
機能、値段は満足ですが、ホルダー固定用のロッドが短いためにMonotaROブランドのマグネットスタンドに装着するとしっかり固定できませんでした。外径8mmのステンパイプを圧入して使用しています。
用途: 旋盤作業時の心出し満足度: 5自作の自在ホルダー(マグネット吸着式)に取り付けるのですがその時に向きを縦にしたり横にしたり上からホールド出来たりで、今までになかったテスターです。
それと、前後の切り替えがレバーなしで使えるのも良い。
画期的な商品です。
用途: 旋盤等の芯出し満足度: 5全く問題なし。
ただ、長い測定子と交換して使用したいので、ネジサイズまたは合う替測定子を表記してほしいです。
測定子の長いタイプも初めから設定してほしい。
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.61(33)
【特長】目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。
耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
全機種リミットシールが標準付属されています。
【目量(mm)】0.01【繰返し精密度(μm)】3【材質(ステム)】SK焼き入れ鋼
お客様の声
用途: 旋盤・フライス盤ワークの芯出し満足度: 5国産メーカー品ですので安心して購入しました0.01mm精度がでれば満足です。
ウレタンハンマー ショックレス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウウレタンハンマー ショックレス1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【特長】耐衝撃、耐摩耗性に優れたウレタン樹脂のハンマーヘッド。 ヘッド内部の鉄粒子が、打撃時におこるショックを吸収し反動をおさえバランスよくコントロールするので、使いやすく手が疲れません。 手触りのよいPVCクッショングリップを採用。
【種類】ショックレスハンマー【材質(頭)】ウレタン樹脂【材質(柄部)】スチール【材質(グリップ)】PVC(塩化ビニール)【硬度】A90【使用温度範囲(℃)】-15~80
お客様の声
用途: 旋盤作業時の、材料芯出しに。満足度: 1購入してから8カ月になりますが、その間に数回使用しました。
現在は、グリップが緩んでしまい危なくハンマーが抜ける所でした。
大変危険なので現在は使用中止しました。
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(切替レバータイプ)測定子1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
【寸法l(mm)】39.72【対応製品】PC-1L PC-1LE PC-1LW【材質(ボール)】超硬
お客様の声
用途: 旋盤加工の芯だし作業満足度: 5地元業者よりも納期が短く、安いので助かります。
マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
7,598
税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウマグネットベース フレキシブルタイプ1台
レビュー:39件のレビュー 平均満足度3.33(39)
【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
【用途】ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
【質量(kg)】1.3【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】8/6【吸着力(N[kgf])】800[80]【主柱(mm)】280【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【マグネット部寸法(mm)】50×58×55【工作角度(°)】150
お客様の声
用途: 旋盤、機械組立ての芯出し及び調整満足度: 1ロックしてもアームが微動だが動いてしまいかえって百分の数㎜の計測に使用する
機器なのに信頼できず全く使い物になりません。
ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ボール付測定子1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】標準的な測定子です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
溝なし
【材質(ボール)】超硬【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 旋盤の芯出し時満足度: 4現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。
スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シム&ゲージスケイタ(芯出しプレート)1セット(15枚組)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.35(17)
【特長】本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
【セット内容】厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1【長さ(mm)】120【幅(mm)】20【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 旋盤バイトの芯出し満足度: 4もう少し小さなラインナップがあると助かりますが、二つに切って使っています
重量物パック(厚地ポリ袋) 三友
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三友重量物パック(厚地ポリ袋)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.79(14)
【特長】重い物でも平気、超特厚地のポリ袋
【用途】一般家庭、園芸など
【材質】ポリエチレン
お客様の声
用途: 老犬のウオーターベッドの作成満足度: 5猛暑が続いており老犬(愛犬)が、夏バテ気味だったので、ウオーターベッドを作りました。通常のゴミ袋の厚さは、0.03mmなので、簡単に穴があいて水漏れの心配があったので、0.1mm厚の本製品を購入しました。一枚だけ製品に接着不良があり最初から水漏れする箇所がありましたが、後は、大丈夫で、水を一杯入れてもパンクすることも無かったが、今度は、袋の口を密封するのに苦労しました。
驚くほど分厚いポリ袋でした。
ミニマグネットベース モノタロウ
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウミニマグネットベース1台
レビュー:38件のレビュー 平均満足度3.71(38)
【特長】小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
【用途】てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
【吸着力】400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。【質量(kg)】0.38【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】6.0、8.0 (アリ溝付)【主柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ8×129【支柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ8×110【マグネット部寸法(mm)】30×36×35
お客様の声
用途: NCの芯出し満足度: 5通常サイズのダイヤルゲージでも十分な保持力がある。
通常のダイヤル用の接続具付きのものも出して欲しい。
用途: 旋盤ワーク芯出し満足度: 5狭い所での使用に便利です。問題無く使えます。
ロックタイプ マグネットベース TRUSCO
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOロックタイプ マグネットベース1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】ロックノブで様々な保持姿勢を瞬時にして固定可能
【吸着力(N)】1000【取付ねじ】M8【トラスコ品番】232-7155【質量(kg)】1.7【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】6、8【主柱(mm)】145×125×50【マグネット部寸法(mm)】50×75×55【材質(磁石)】フェライト
お客様の声
用途: 旋盤作業時の芯出し満足度: 5これまで使用していた支柱2本のタイプと比べ物にならないくらいセッティングに掛かる時間が短くなりました。
支柱部がパーツ販売されているのでマグネットベースを所有されているならそちらを購入すれば安く済みます。ただし固定ネジ径は確認が必要です。

旋盤、フライス盤、NCの芯出しに使う商品」に関連する商品一覧

NC旋盤のセンタリングに使う商品

NC旋盤のセンタリングに使う商品

シンガーニトリルディスポグローブNo.200,ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット