【特長】■■■
■■■※モデルチェンジしました。後継品は以下です。
■■■ 注文コード:66086365
■■■ 品番:MJ-ASPH26A
■■■
「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。
移動に便利なキャスター付き。
排熱を遠ざける排気ダクト搭載。
自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト
サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護できます。
【仕様】ルーバー無【付属品】ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)、排気ダクト(最長600mm)【材質】(本体外部)冷間圧延鋼板、(本体上部)ABS【質量(kg)】39【色】(本体外部)白、(本体上部)青【タイプ】首振りなし【首振】なし【電源コード(m)】1.9【冷房能力(50/60Hz)(kW)】2.2/2.5【電源電圧(V)】単相100(50/60Hz共有)【冷却方式】空冷式【運転音(dB)】強冷:65【ドレン方式】タンクへ排出または底面へ排出【定格消費電力(W)(50/60Hz)】(強冷)900/1050、(弱冷)860/1030
(強風)115/155、(弱風)95/135【冷媒】R410a【除湿量】1.8/2.1×10-3m3/h【タイマー】メカ式【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】(強冷・強風)1360/1580
(弱冷・弱風)1160/1350【風量(m3/h)(50/60Hz)】350/400
もう一方の束は、やけに大きく指先や手の平部分がもたついて、作業しずらいし、あぶない。
いままで、そんなことはなかったと思うのだが、大分、品質が落ちてる。というか使えない。