昆虫飼育に使う商品

昆虫飼育に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「温湿度計」「温度計」「ケース」などの商品を紹介します。

セーフティBOX 和泉化成
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
和泉化成セーフティBOX
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.38(64)
【特長】中身の見えるクリアケース。フタはロックできるので安心収納。
【材質】ポリプロピレン【フタの種類】クリア【色】あり【フタ】バックル式
お客様の声
用途: 昆虫飼育満足度: 5想像していたとうりの使いやすさです。
また利用したいです。
棒状温度計 シンワ測定
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シンワ測定棒状温度計1本
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.24(49)
【特長】シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
【用途】気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
【精度(℃)】1【温度計の種類】±1【温度表示方式】手持ち【1目盛(℃)】棒状目盛【設置方式】対応【RoHS指令(10物質対応)】棒状温度計
お客様の声
用途: 昆虫飼育満足度: 4長さが15センチぐらいなので邪魔にならず良い。
ただ、マイナス10度ぐらいまで計れると文句なし。
金属ケース シンワ測定
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定金属ケース1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.50(10)
【特長】ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
【用途】ガラス製棒状温度計の保護に。
【RoHS指令(10物質対応)】真ちゅう【材質】対応
お客様の声
用途: 昆虫飼育満足度: 5上部がネジ式の蓋になっていて、後ろにフックが付いていて引っ掛けられるので便利
デジタル温湿度計 タニタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タニタデジタル温湿度計
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】小型・シンプルデザインのデジタル温湿度計 場所を選ばない小型・3wayタイプ(裏面にマグネット、スタンド、壁掛け用フック付き) どんなインテリアにも馴染む洗練された小型・シンプルデザイン カラーバリエーションが豊かになり、お好みの色が選べる 過去の最高・最低温湿度表示機能付き(表示切替) 時計/日付曜日表示機能付き(表示切替)
【温度測定範囲(℃)】取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(LR44電池×1個)【質量(g)】ABS【付属品】約53(電池含)【1目盛】DC1.5(LR44電池×1個)【表示内容】温度/サーミスタ、湿度/抵抗変化型湿度センサ【湿度測定精度】温度/0.1℃、湿度/1%(20%以下及び90%以上は5%単位)【表示】液晶表示【材質(レンズ)】-9.9~50【電源(V)】10~95【時間精度】温度・湿度、時計(12時間/24時間切替表示)、日付・曜日(切替表示)、過去の最高・最低温湿度(切替表示)【電池寿命】0~40℃±2℃(それ以外±3℃)【湿度測定範囲(%)】約1年【温度測定精度】アクリル【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】35~75%±8%(それ以外±10%)【材質(本体)】19.2×70×70【測定方式】平均月差/±90秒以内
お客様の声
用途: 昆虫飼育満足度: 5大きさデザインともにちょうど良い気がします。機能も必要にして充分です。

昆虫飼育に使う商品」に関連する商品一覧

メダカの卵容器に使う商品

メダカの卵容器に使う商品

スクリュー管瓶,ボトルオープナー