【特長】なめらかなスライド部の動きで高速応答性も抜群!
微妙な調整に便利なサムローラー付き。
IP54相当の防滴性能が、水に濡れた時に拭いて乾かすことで正常に動作します。
自動電源オフ機能、データホールド機能。
【用途】外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定などに。
【寸法E(mm)】16【付属品】プラスチックケース×1個、モニター用電池×1個、取扱説明書×1通、性能検査書×1通【材質】本尺/ステンレス・表示部/ABS樹脂【使用温度範囲(℃)】0~40【電源】リチウム電池CR2032 1個【精度(mm)】(繰返)±0.01【最大応答速度】3m/s【使用湿度範囲】80RH%以下(結露しない事)【最小表示値】0.01mm【防水性】IP54相当