模型の塗装時に使う商品

模型の塗装時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「マスキングテープ」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

マスキングテープ 高品質 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ 高品質
レビュー:1,957件のレビュー 平均満足度4.63(1957)
【特長】粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
【用途】一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
【テープ厚さ(mm)】0.083【耐熱温度(℃)】120【引張強度(N/10mm)】32.4【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 模型の塗装時使います満足度: 5安くてイイと思います 塗装時のマスキングの他、ちょっとしたメモを貼ったりはがしたり ノリ残りしないのでセロテープやビニールテープより重宝してます ホームセンターなどで購入するより断然安くてバンバン使っちゃいます 使った感じも同じです これだけあると当分リピートは先でしょうが(個人使用なので)、また買うときはリピートします
用途: 模型の塗装時満足度: 510mm幅は店頭在庫ではなく、まとまって購入できるので重宝しています。
天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ天然ゴム手袋 粉なし1箱(100枚)
レビュー:467件のレビュー 平均満足度4.26(467)
【特長】フィット感抜群の天然ゴム手袋です。粉なしで白くなりません。ホコリを気にする場所に。 食品衛生法適合商品です。
お客様の声
用途: 模型塗装満足度: 5色は真っ白ではなく、アイボリー系でした。模型塗装時に使用したかったため、使い捨ての価格が安いものを選びました。私の用途では大変満足です。
高耐久ラッカースプレー アサヒペン
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
アサヒペン高耐久ラッカースプレー
レビュー:363件のレビュー 平均満足度4.57(363)
【特長】シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
【乾燥時間(分)】(夏期)20~30、(冬期)40~60【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 模型の塗装満足度: 5垂れが、ほとんどなくて良いです。
乾いた後、普通のラッカーのように爪でひっかいても、簡単に剥がれることがないです。
艶消しクリアを吹けば更に塗膜強度が上がり剥がれなくなって良いです。
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用
レビュー:208件のレビュー 平均満足度4.52(208)
【特長】●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
【用途】●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
【テープ厚さ(mm)】0.09【伸び(%)】2.5【引張強度(N/15mm)】51.5【引張強度(N/10mm)】34.3【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 模型の塗装満足度: 5性能は問題なし、はがしたあとのベタつきもなく使い安いですね
安くて良いものです。
KGC-10シリーズ吸収缶 興研
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
興研KGC-10シリーズ吸収缶
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.63(62)
【特長】小型・軽量タイプ。
【適合マスク】G-7、GW-7、HV-7【取付方式】外付け式
お客様の声
用途: 模型塗装満足度: 5使い心地が良いです。
マイティミクロンフィルター10型用-02 興研
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研マイティミクロンフィルター10型用-021枚
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.76(29)
【特長】呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
【種別】オプション【適合】(吸収缶) KGC-10型シリーズ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 模型塗装満足度: 5使い心地が良いです。
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研防毒(塗装)マスクセット G-71セット
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.61(70)
【特長】塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
【種別】防毒マスク【タイプ】吸収缶1個使用タイプ【ガスの種類】有機ガス【セット内容】(マスク) G-7-06型 1個
(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個
(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個
(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
【質量(g)】(吸収缶) 38.5(±2.5)【本体質量(g)】74(±15)【破過時間】90以上【国家検定合格番号】(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号【機能】フィットチェッカー内蔵【除毒能力(分)】90以上【材質(面体)】シリコーン面体【アズワン品番】1-4550-01【適合吸収缶】KGC-10型、KGC-10型L【RoHS指令(10物質対応)】対応【再生紙使用マーク】適合
お客様の声
用途: 模型の塗装時満足度: 5プラモデルの塗装時に使用。塗装ブースと同時使用で快適に使用できてます。年数でゴムの部分に劣化が出てきたら新しく買い替えてます。
リピートして選びたいと思える商品です。
OCTAGON 平筆 インダストリーコーワ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
インダストリーコーワOCTAGON 平筆1本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.50(20)
【特長】工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
【材質】(柄)木【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 模型塗装など満足度: 1安かろう悪かろうの典型的品、作りが悪すぎます。開封して毛を引っ張るとごそっと抜けます、使うと塗面に抜けた毛が必ず付着します。安いので数種類、何本た試してみましたが抜け毛率が高すぎます、まったくお勧めできません、買った半分はほとんど毛が抜けてしまったので廃棄、残りは何とか工夫して根本をカシメるなどだましだまし使います。まったくお勧めできません
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ファインケミカルジャパンスプレーブラッセン1本(420mL)
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.05(118)
【特長】超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
【用途】あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。
【成分】ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル【特性】耐水、耐油、耐熱【トラスコ品番】361-0276【耐熱温度(℃)】約400【主な用途】鉄、銅、アルミ、ステンレス【膜厚(μm)】2~3【鉛筆硬度】3H【密着性】(初期)100/100
(煮沸水2時間)100/100
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.42L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 模型塗装満足度: 3全てが中くらいの性能です。速乾で垂れないのでそこそこなんにでも塗れるし、色・仕上がりもまあ良い。はがれにくさ(要下時処理)丈夫さもまあ及第点。ただ、値段が同等他社のホビー用トイガン用に比べやや安く、量も多いので、この手のグラファイト微粒子塗料の廉価版として、重宝するのでこれまでにも何回か買ってます。金属擬似黒染めに本気の人より、何でも塗れて失敗しにくい小物塗装の便利スプレーとして使う人にはいいと思います。
ニューディスポカップ アズワン
販売価格(税別)
12
税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アズワンニューディスポカップ1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.76(38)
【特長】ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
【熱変形温度(℃)】95【材質】PP【目盛】あり
お客様の声
用途: 模型の塗装に満足度: 520、30の大きさはエアブラシでの塗装にちょうど良いです。
よくある模型用の塗料皿では小さい時に重宝してます。
作りも良く、パリ等無いので使い易い。 また買います。
ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンダイヤミクロスパーテル ステンレス製1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.72(25)
【材質】SUS304【使用上の注意】塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
お客様の声
用途: 模型の塗装満足度: 4模型ブランドで売られている物より表面処理が良いので拭き取るだけで掃除が出来るので便利です。
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(434種類の商品があります)
SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.21(19)
【特長】作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
【ボディサイズ】20【使用流体】空気
お客様の声
用途: 模型塗装満足度: 5表と裏に圧力計の取り付け口があり、それにより圧力計を正面に見て
空気の流れる方向が左から右、右から左のどちらでも選択が可能。
最大0.2Mpaの圧力計を別途購入し模型塗装に使用してます。
レギュレータ 日本精器
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本精器レギュレータ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
【使用圧力(MPa)】1.0以下【全長(mm)】129【質量(kg)】0.55【取付方式】ブラケット付【ねじの種類】Rc【使用流体】空気【流体温度(℃)】5~60【設定圧力範囲(MPa)】0.05~0.85【流れ方向】左→右【設定圧力単位】MPa【圧力計】圧力計付
お客様の声
用途: 模型の塗装満足度: 5大型コンプレッサーからエアブラシ用の減圧に使用しています。機能としては十分です。ブラケットが付属していますので取り付けも簡単に出来ました。

模型の塗装時に使う商品」に関連する商品一覧

模型制作の塗装作業に使う商品

模型制作の塗装作業に使う商品

デジタルノギス,カッター作業用マット