機械のエアーブローに使用する商品

機械のエアーブローに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「チューブ」「エアーガン」などの商品を紹介します。

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボ
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.62(61)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】ねじとチューブの接続
【形状】エルボ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【タイプ】標準タイプ【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 機械のエアーブローに使用満足度: 5チューブの取外しがスムーズでエアー漏れもなく満足して使用しています。
ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ) PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)1巻
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】優れた柔軟性小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適
【長さ(m)】20【色】透明【最高使用圧力(MPa)】0.8(20℃ 65%RH時)【使用温度範囲(℃)】-15~60(不凍)【使用流体】空気、水【チューブ全長(m)】20【材質(チューブ)】ポリウレタン【使用真空圧力(kPa)】-100【チューブ色】透明
お客様の声
用途: 機械のエアーブローに使用満足度: 5エアーを通して、機械の動きに負担にならない柔らかさが有り調子よく使用しています。
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン 流量調整付1個
レビュー:176件のレビュー 平均満足度4.35(176)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【カプラー接続ねじ径】G(PF)1/4【ノズル口径(Φmm)】2【空気使用量(L/min)】280【ノズルねじ径】G(PF)1/8【材質(本体)】アルミ【質量(g)】212【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.6【接続口】常圧用カプラー【ノズルタイプ】スタンダード(流量調整付)
お客様の声
用途: 機械のエアブロー満足度: 2なぜか使用しているガンと比較しても圧力が弱い、お蔵入り。
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ユニオンワイ
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.74(31)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(同径)
【形状】ユニオンワイ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【材質】金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【適合チューブ材質】ポリウレタン・ナイロン等【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 機械のエアーブローに使用満足度: 5エアー源を2分配にして使用しています。エアー圧の低下も無く問題なく使用しています。
エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン用ロングノズル1本
レビュー:69件のレビュー 平均満足度3.54(69)
【用途】狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
【ノズル口径(Φmm)】3.7【ノズルねじ径】G(PF)1/8【材質(本体)】スチール【流体】空気【ノズル外径(Φmm)】約5.9
お客様の声
用途: 機械のエアブロー満足度: 2取付、長さ、機能等は特に問題ないと思いますが、使用開始から数ヶ月で付け根のところからポッキリ折れました。
2本購入して共にそのような有様でしたので、強度部分をもう少し見直していただけると助かります。
用途: 機械のエアーブローに使用満足度: 4エアー吹きに使用していますが、少し硬さが強く曲げ加工が難しいです。その他は問題有りませんでした。
エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセル
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセルエアーダスター(標準ロングノズル)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
【用途】除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
【ノズル口径(Φmm)】2.1【取付口】(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4【最高使用圧力】0.97MPa
お客様の声
用途: 各種機械類のエアブロー満足度: 510年以上使用しています。プラスチック部分が割れてしまったので、新しく買いました。エアの強弱が調整でき軽量で、取り回しやすいので気にっています。200mmノズルも適度の長さでいいです。

機械のエアーブローに使用する商品」に関連する商品一覧

エアブロー作業に使う商品

エアブロー作業に使う商品

エアーダスターガン 流量調整付,ロングノズル