機械のドレンホース接続に使うおすすめ商品

機械のドレンホース接続に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」「フレキシブルホース」「パッキン」などの商品を紹介します。

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.75(12)
【特長】ホースとネジの接続に
【用途】ホース用継手。
【形状】ホースニップル【種類】ホース継手【最高使用圧力(MPa)】3.45【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: 機械のドレンホース接続用満足度: 5よい
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ1個
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.45(65)
【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。
【コンタクト形状】メス【形状】ストレート【種類】丸型【使用温度範囲(℃)】-40~+120【規格】電気用品安全法【材質(絶縁体)】合成樹脂【結合方式】ねじ【材質(パッキン)】合成ゴム【結線方法】はんだ
お客様の声
用途: 電源ユニット接続時使用満足度: 5商品の価値が高く、使い勝手がお客様に重宝されています。
フレキ用ゴムパッキン リビラック
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水道管の接続部に使用満足度: 3作りは雑だが見えなくなる場所で使用するので価格優先
今回で2度目となる購入
両ナットアダプター リビラック
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
リビラック両ナットアダプター1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【仕様】パッキン付【材質】黄銅【形状】アダプター【呼び径(B)】1/2【呼び径(A)】13【パッキン】アリ【接続ねじ種類】G
お客様の声
用途: 浄水装置の配管接続満足度: 4ユニオン的な使用ができ使いやすいです。
モーターレンチ スーパーツール
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スーパーツールモーターレンチ1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.35(17)
【特長】モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
【用途】メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。
【材質】S45C(焼入れなし)
お客様の声
用途: 水道管接続作業満足度: 5口開きが大きい割に小型なので狭いところでも使いやすく、傷をつけくにくい。
2つあると便利。
銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形1箱(100個)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【端子形状】板形【種類】裸圧着端子【材質/仕上】JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
お客様の声
用途: 機器接続時満足度: 3このタイプでないと接続できない機器あるのですが、近くのホームセンターでは売ってないので購入しました。
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
【用途】配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。
【材質】(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB【使用温度範囲】-20~140℃【最高使用圧力】1MPa【接続】ねじ込み【適合流体】冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
お客様の声
用途: 配管と機械の接続に使用満足度: 5コンプレッサーと配管の接続に使用しています。コンプレッサーの振動による軋み等がなくなりました。製品の出来もよくできています。
ソケット サンホープ
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 散水機器の塩ビ管との接続用満足度: 4塩ビ管との接続に鉄のソケットを使っていましたがねじ山を壊すことが少ないので助かります。
JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.33(3)
【特長】JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
【用途】工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器
【タイプ】圧着結線式【嵌合相手コネクタ】JL05-6A
お客様の声
用途: 機械配線接続用満足度: 5さすが日本航空電子工業製悪いところがなしですがね。
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)1箱(100個)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【材質(本体)】黄銅(低カドミ材)【材質(取付部)】黄銅(低カドミ材)【取付部】おねじ(段付)【種類】丸形【ねじの種類】段付ローレットビス【表面処理】クロームメッキ
お客様の声
用途: 機械の接続満足度: 4希望通りの商品でした

機械のドレンホース接続に使う商品」に関連する商品一覧

ドレンホースの接続に使う商品

ドレンホースの接続に使う商品

これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単),ドレンジョイント