歯科技工用の商品

歯科技工用の商品のページです。 この使い方におすすめの「防塵マスク」「デジタルノギス」「吸収缶」などの商品を紹介します。

防じんマスク DS2 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防じんマスク DS21箱(20枚)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.34(175)
【特長】国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
【用途】溶接、研磨作業など
【種別】使い捨て防じん【形状】カップ型【区分】DS2【質量(g)】約9.5【入数(枚)】20【吸気抵抗(Pa)】50以下【粒子捕集効率(%)】95以上【国家検定合格番号】TM714【使用限度時間(h)】9【排気抵抗(Pa)】50以下【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】10
お客様の声
用途: 歯科技工満足度: 5とても良いですね。ゴムもきつくなく、すぐに切れることもありません。
デジタルノギス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウデジタルノギス1台
レビュー:409件のレビュー 平均満足度4.16(409)
【特長】液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。
【用途】外径測定。 内径測定。 深さ、段差測定。
【最小表示(mm)】0.01【材質】ステンレス鋼【電源】ボタン電池LR44【使用温度(℃)】0~+40【寸法E(mm)】16【繰返し精度(mm)】±0.01
お客様の声
用途: 歯科技工満足度: 5アナログ式を紛失して初めてデジタル式を買いました。試しにと言うこともあり低価格の商品を購入しましたが、精度0.01がデジタル表示することに満足しました。ボタン電池のセット時カバーが堅いのが気になりましたが、それ以上に使用感が気に入りました。後日アナログ式が出てきましたが、メモリを読むより数字で表示してくれるデジタルは老眼には最適です。
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所
販売価格(税別)
429
税込472
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
お客様の声
用途: 歯科技工満足度: 5臭いをシャットアウトしてくれた。
瞬間接着剤 スティックタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ瞬間接着剤 スティックタイプ1パック(2g×5本)
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.17(147)
【特長】低粘度で、浸透力のある接着剤です。
【用途】合成ゴム・硬質プラスチック・金属など
【主な用途】合成ゴム、硬質プラスチック、金属【成分】2-シアノアクリル酸エチル、ヒドロキノン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】10mL【粘度(cP)】2~3【固着時間(秒)】5~20【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 歯科技工に使用しています。満足度: 5ホームセンターで買ってた物と同等品です。経費圧縮ができて助かってます。
工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿)
レビュー:1,553件のレビュー 平均満足度4.62(1553)
【特長】ビックリ価格の手洗いハンドクリーナー!驚き価格を実現!! オレンジエキス(保湿成分)の働きにより手肌をすこやかに保ちます。化粧品グレードのハンドクリーナーです。 スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し素早くきれいに洗い落とします。 オレンジの香りが心地よく、さっぱりした洗い上がりで手に優しいハンドクリーナーです。 別売で工業用ハンドクリーナー用容器がお求めになれます。
【用途】機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場などの手洗い用として。
【仕様】スクラブあり【成分】水、PPG-3ラウレス-9、ポリエチレン、エタノール、PG、カルボマー、オキシベンゾン-3、オレンジ果実エキス、水酸化Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤504
お客様の声
用途: 歯科技工満足度: 5お値段も格安で最初はどうかなあ?と思って購入しましたが使用感は今までの商品より格段に落ちが良くこれからはずっと使い続けたいと思っています。
レデューサー モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウレデューサー1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.40(15)
【用途】チューブと継手の接続
【最高使用圧力(MPa)】1【形状】レデューサー【使用温度範囲(℃)】0~60【使用真空圧力(kPa)】-99.9
お客様の声
用途: 歯科技工用満足度: 5異経のホースを簡単に接続できて、エアー漏れもなく便利に使えています。
防じんマスク Moldex(モルデックス)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Moldex(モルデックス)防じんマスク1箱(20枚)
レビュー:102件のレビュー 平均満足度3.62(102)
【特長】空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
【国家検定合格番号】TM56【使用限度時間(h)】8【トラスコ品番】770-4585【参考】商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です【種別】使い捨て防じん【形状】カップ型【サイズ】M/L(共通)【区分】DS2【質量(g)】13.48【入数(枚)】20【吸気抵抗(Pa)】41.6【粒子捕集効率(%)】98.96【吸気抵抗上昇値(Pa)】291【排気抵抗(Pa)】41.6【ぬれ抵抗値(Pa)】46.5【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】10
お客様の声
用途: 歯科技工で使ってる満足度: 5長時間の作業でも息苦しくなく、フィット感も良く値段的にもとても良いです。ただ、ゴムの部分がよく切れるのが難点です。
防毒マスク GM78S 重松製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
重松製作所防毒マスク GM78S1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】塗装作業に最適
【仕様】ワンタッチ接続
ダブルクッション
【種別】防毒マスク【国家検定合格番号】TN95【材質(接顔体)】シリコーンゴム【適合吸収缶】CA-700・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
お客様の声
用途: 歯科技工満足度: 5臭いをシャットしてくれる。
顔にフィットする。
シートルーペ 大 コンテック
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コンテックシートルーペ 大1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.63(8)
【特長】ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
【拡大率(倍)】約3【寸法(mm)】W278×D238×H200【材質(本体)】アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン【質量(g)】380【レンズサイズ(mm)】約幅277×高さ217×厚み2【材質(レンズ)】アクリル樹脂
お客様の声
用途: 歯科技工で使用しています。満足度: 4使用感は良いです、ただレンズの中心から破門状に広がる線のようなものが
気になります。
OKホース ヤマト産業
販売価格(税別)
34,980
税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト産業OKホース1セット
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.80(5)
【特長】軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
【用途】酸素・アセチレンガス用
【ホース径(Φmm)】5【保証耐圧力(MPa)】1.5【カプラータイプ】小池【付属品】ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)【仕様】小池・日東ミニコック【種別】コック式
お客様の声
用途: 歯科技工満足度: 1商品、まだ購入していません。なので「商品レビュー」ではないかもしれませんが・・・・。MonotaROさんの商品の在庫についてちょっと「不満」です。
ホースの長さが10m、20m、30mの3ケースしか在庫されていないことなんです。ヤマト産業さんのサイトで確認したのですが、OKホースには「2m」がありました。他のメーカーさんのも「カプラ付きホースの長さは10m」からばかりです。
短いサイズで十分という方もおられると思います。メーカーさんの商品としてあるのならMonotaROさん在庫して頂けないでしょうか・・・。お願いします。
キャップB 重松製作所
販売価格(税別)
939
税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
重松製作所キャップB1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】GM-78S(マスク本体)で、CA-104NⅡシリーズの吸収缶を使用する際に、使います。
【適合】GM78S、GM24SF【アズワン品番】1-4557-11
お客様の声
用途: 歯科技工満足度: 5臭いを完全シャットしてくれ有難い。
顔にフィットするから安心です。
小型酸素バーナー 新富士バーナー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
新富士バーナー小型酸素バーナー1セット
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】免許のいらない小型酸素バーナーで、初心者の方にも手軽に扱えます。 小型のロウ付、ハンダ付、車両や空調機器などの配管作業、修理などに最適。
【用途】金属、貴金属のロウ付け、彫刻、ガラス細工、アクリルの加工等
【質量(kg)】0.85(ボンベ含)【最高温度(℃)】3000【燃焼連続時間(h)】ブタンガス(1本当り):2(ノズル1番)、5(ノズル2番)、7(ノズル3番)
酸素(2本当り):0.5(ノズル1番)、1(ノズル2番)、1.5(ノズル3番)
【セット内容】本体(ペントーチ)×1、ツインチューブ×1、スタンド×1、ノズル:1・2・3番×各1、O2カートリッジボンベ×2、LPGカートリッジボンベ×1【容量】O2ボンベ:9L
LPGボンベ:50g
【トラスコ品番】123-6016
お客様の声
用途: 歯科技工満足度: 3酸素の容量が分かっていた物の少ないのですぐに補充が必要。
極薄ダイヤモンドヤスリ EB-SK11
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EB-SK11極薄ダイヤモンドヤスリ1パック(3本)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】薄いので、狭い場所に入ります。曲がるので、平面加工にも使いやすいです。先が曲がるので、平面加工にも使い易いです。ガラス・陶器・超硬合金のバリ取り、修正に便利です。
【用途】研削困難な難資材(超硬材・ガラス)をはじめ、陶器・樹脂各種金属等のバリ取り・面取り・修正作業。
【適合材】超硬材、ガラス、陶器、樹脂など【全長(mm)】140【セット内容】グリップ:赤(180)・黄(220)・緑(320)
お客様の声
用途: 歯科技工用満足度: 5小さな角を丸く削るとき 歯と歯の間を削合する 薄く柔らかくなければ形がとれない できればもう少し薄ければ最高

歯科技工用の商品」に関連する商品一覧

プレス機のプリセットカウンタに使う商品

プレス機のプリセットカウンタに使う商品

エアホースワンタッチカプラー付,プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N