池の水換えに使う商品

池の水換えに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンプ」「水中ポンプ」「耐油手袋」などの商品を紹介します。

耐油手袋 ロング モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ耐油手袋 ロング1双
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.21(126)
【特長】裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。
シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。
強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
【用途】石油精製業、化学工業などに。
自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。
【材質(裏)】綿100%【材質(表)】塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 池などの水換えに利用しています満足度: 5ロングサイズですから、水が入らず大変重宝しています。
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:289件のレビュー 平均満足度4.16(289)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
【用途】建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】1600【付属品】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【材質】プラスチック【寸法(mm)】100×55×80【シャフト径(Φmm)】6.35(六角軸)【全揚程(m)】12【ホース口径(Φmm)】15【揚水量(L/min)】10~12【使用水温(℃)】5~50
お客様の声
用途: 池の水換え満足度: 4電気ドリルにセットして、水を2m上の畑にやります、
問題無し
水中ポンプ(清水用) ナカトミ
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカトミ水中ポンプ(清水用)1台
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.31(98)
【用途】田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。
【質量(kg)】3【電源コード(m)】3.7【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】165×145×275【残水位(mm)】20【電流(A)(50/60Hz)】2.5/2.4【最高使用深さ(m)】2.5【最低水位(mm)】50
お客様の声
用途: 池の水換え満足度: 5清水用ですが、多少の藻にはびくともせずグングン吸います。
また、コスパも抜群で大変いい買い物をしたと思っています。

池の水換えに使う商品」に関連する商品一覧

水槽の水換え時に使う商品

水槽の水換え時に使う商品

灯油ポンプ(手動),ビーカー PP製 取手付