波トタンのペンキ塗りに使うおすすめ商品

波トタンのペンキ塗りに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「サビ転換剤」「シーラー」「トタン用」などの商品を紹介します。

サビ転換塗料 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサビ転換塗料
レビュー:608件のレビュー 平均満足度4.05(608)
【特長】赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
【色】シルバー【乾燥時間】20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間【成分】マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン【主な用途】亜鉛メッキ、鉄【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【塗装間隔】【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
お客様の声
用途: 屋根の養生塗満足度: 5錆び落としの手間が省け作業時間が短縮できとても便利です。 すぐ追加注文したのですが在庫切れとかで待ってます。 後、容量の多い物でお値段の値打な物が出来るともっと嬉しいです。
波トタン用スポンジローラー インダストリーコーワ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
インダストリーコーワ波トタン用スポンジローラー1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度1.40(5)
【特長】トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
【用途】波トタン専用。
【ローラーサイズ(mm)】175【トラスコ品番】806-5797【サイズ】レギュラー【質量(g)】55【種類】ローラー【毛丈(mm)】13【サイズ(inch)】7【材質(ローラー部)】スポンジ【適合塗料】水性塗料【主な用途】波トタン用【ローラーサイズ(inch)】7【適合ハンドル】TRF-7R【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ【ローラー径(Φmm)】78
お客様の声
用途: 屋根の波トタンのペンキ塗り満足度: 1芯とスポンジがはがれてしまったり、スポンジが裂けてしまったり、塗装したところにスポンジの細かい粒がついてしまって、汚い塗装になりました、波トタンの低い部分に塗装が乗りにくかった、トタン10枚ぐらいを塗るのにこれではがっかりです。
水性トタン屋根用UV ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ水性トタン屋根用UV
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。
【用途】屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。
【仕様】【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)【主な用途】トタン、鉄部【使用場所】屋外用【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【特性】耐久
お客様の声
用途: トタン屋根の塗り替え満足度: 4下塗りしないで作業したら油性塗料に比べトタンへの食いつきは悪い。
青を購入、シリコンのせいかまるでパールが入ってるような色
まだ塗って数日しか経過してないので耐久性は判断できない。
重ね塗りは必要で下塗りはした方がいいでしょう、刷毛の掃除は
油性の方が楽。
油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カンペハピオ油性密着シーラー 油性下塗り剤
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.60(35)
【特長】[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
【用途】各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
【色】透明【成分】合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)
有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ
【タイプ】油性【乾燥時間(分)】約40(冬期/約2時間)(20℃)
塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)
【主な用途】コンクリート、かわら屋根【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【特性】防水、耐久【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: コンクリート屋根 下地に満足度: 4においはそれほどきになりません。古いコンクリートは吸い込みがあるようです。
不足したら、また購入します。

波トタンのペンキ塗りに使う商品」に関連する商品一覧

ポリカ屋根の穴補修に使う商品

ポリカ屋根の穴補修に使う商品

厚手アルミテープ,アルミ自由金筋交・角度目盛付