消毒作業に使う商品

消毒作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「軍手」「保護メガネ」「耐油手袋」などの商品を紹介します。

綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ
レビュー:2,280件のレビュー 平均満足度4.38(2280)
【特長】10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
【厚さ】通常【糸本数(本)】2【素材】ポリエステル、綿、その他
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 2技術の人たちが毎日作業に使い、毎日洗濯をしていますが、指の付け根の辺が数回使うとつなぎ目から穴があいてしまいます。
改良していただくと本当にうれしいです。
価格は良心的だと思います。
耐油手袋 モノタロウ
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ耐油手袋
レビュー:421件のレビュー 平均満足度4.29(421)
【特長】耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
【用途】機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
【左右区別】両手【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 5丈夫で長持ち。内側の生地で汗もよく吸う。洗剤で洗い裏返して干せば汗臭も消えるので問題ない。
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ1個
レビュー:135件のレビュー 平均満足度4.23(135)
【特長】粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
【用途】研磨、切削作業。粉体作業など。
【仕様】防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。【機能】硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可【形状】ゴーグル型【レンズ】両面防曇【材質】(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン【色】(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒【質量(g)】約113
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 1ゴーグルの湾曲が大きく、小顔で鼻筋の通ったマネキンのような顔立ちの人には合うかもしれませんが、私のような平面顔の人種には全くフィットしません。眉間と鼻のところに指が一本入るぐらい大きな隙間が空き保護メガネの用を足さないので結局お蔵入りとなりました。
防じんマスク DS1 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防じんマスク DS11箱(20枚)
レビュー:353件のレビュー 平均満足度4.18(353)
【特長】モノタロウ自慢の国家検定「DS1」認定マスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
【種別】使い捨て防じん【形状】カップ型【区分】DS1【種類】使い捨て式【入数(枚)】20【吸気抵抗(Pa)】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:25.5)【粒子捕集効率(%)】80.0以上(メーカー内基準値:85%以上、実測平均値:94.96)
(0.075μmまで対応可能)
【国家検定合格番号】TM420【使用限度時間(h)】9【排気抵抗(Pa)】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:24.0)【質量(g/枚)】約7.6【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】4
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 5毎日使う物ですから安いにこしたことはないけど臭いとか防じんが効かなければ意味がないけど
この防じんマスクDS1は3Mのマスクとそんなに差はありません。みんな喜んで使用しています。
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
理研オプテック防曇ゴーグル(密閉タイプ)1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.19(72)
【特長】粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
【仕様】JIS T 8147規格品、密閉タイプ【機能】防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能【形状】ゴーグル型【型】密閉型【レンズ】両面防曇、両面硬化処理【材質(レンズ)】ポリカーボネート【トラスコ品番】324-3877【質量(g)】92【タイプ】メガネ併用可【レンズ色】クリア【材質(フレーム)】軟質塩化ビニール【レンズ厚さ(mm)】0.8【材質(バンド)】コットン
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 1密閉タイプと書かれていたが、実際はベルト部と鼻あて部分に隙間があり、外気が入り込んでくるとの話が現場から上がってきました。
散布している消毒液が目に入り、使えないとのことです。
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 5フィルター交換用として購入。定期交換が必要なので、コストパフォーマンスが良いところは助かります。
ポリウレタン手袋 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウポリウレタン手袋1双
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.57(28)
【特長】有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
【用途】塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。
【サイズ】フリー【厚さ(mm)】約1.0【色】【入数(双)】1【対応】トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。
※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
【機能】耐溶剤【中指長(cm)】約8【手のひらまわり(cm)】約23【材質(裏地)】綿【材質(表地)】ポリウレタン【RoHS指令(10物質対応)】対応【耐溶剤性】有機溶剤全般
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 5ゴム手袋特有の嫌なにおいがない。
肉厚タイプもあれば他の用途で試したい
防じんマスク DR77R 重松製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
重松製作所防じんマスク DR77R1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.14(36)
【特長】接顔体は肌ざわりの良いスチレン系エラストマー製。 燃やしても有害物質が発生しません。 産業廃棄物の軽減に貢献するケースレスフィルター採用。
【用途】オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等)や土石 岩石(掘削、粉じん作業等)
【国家検定合格番号】TM203【規格】国家検定区分RL1【吸気抵抗(Pa)】(実測平均値):59以下【粒子捕集効率(%)】(実測平均値):91.8以上【材質(接顔体)】スチレン系エラストマー【質量(g)】(実測平均値):96以下(M/Eにて計量)【ろ過材の種類】メカニカル【排気抵抗(Pa)】(実測平均値):45以下【吸気抵抗上昇値(Pa)】(実測平均値):220以下【付属品】フィルター【適合】(ろ過材)R1【材質(面体)】エラストマー面体【仕様】ケースレス
ワンタッチ接続
【種別】取替式防じん【ガスの種類】対応可能
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 4マスクは自分の顔形に合っていないと防塵の役目を果たしませんが、この商品は種類が豊富で自分にぴったりの物を選ぶことが出来ました。自分は丸顔で鼻筋もあまり高くないのでバリエーション表の数値を参考にSサイズを選びましたが隙間なく装着できました。できれば交換フィルターがもう少し安ければ良いのですが。
用途: 消毒作業満足度: 5マスクより確実に捕集されています。呼吸も楽にできるので、助かりました。
ボールコック BIGM(丸山製作所)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所)ボールコック1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.76(21)
【特長】手元で散布、停止ができます。
【最高使用圧力(MPa)】約5.0
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 5長年使ってた物と比べて、遜色なく動きもスムースで、
作業能率が上がります。
消毒機械が古いタイプのネジだったので、ジョイント アダプターも一緒に購入して、上手く合いました。
防毒マスク 7121RG 興研
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研防毒マスク 7121RG1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.85(13)
【特長】有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
【国家検定合格番号】第TN237号【区分】L3【質量(g)】120±10【ダイオキシン類対策用】Lv2対応可能【仕様】シリコーン面体【種別】防毒マスク【タイプ】吸収缶2個使用タイプ【ガスの種類】有機ガス【頭ひも】しめひもタイプRB【材質(面体)】シリコーン面体【適合吸収缶】RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 4薬剤によって個々人の感受性に差があるので、担当者の負担が軽減した。
化学防護服ミューテックス・T4 ハネウェル
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ハネウェル化学防護服ミューテックス・T41着
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.80(5)
【特長】EN規格/JIS規格適合の化学防護服です。
縫い目をテープで覆うことにより、ウイルスやダイオキシン、放射性汚染物質などの侵入を防ぎ、より安全に作業できます。
使い捨てです。
ニット製の袖口で、手袋をつけたときの装着感が良好。
袖口・ウエストゴム。
上からも下からも使える2WAYジップファスナー。
【用途】ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。
【色】【種別】つなぎ【材質】ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート【規格】JIS規格【機能】スプレー防護、粉体防護、ミスト防護、静電気防護【JIS規格】JIS T 8115適合:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【生地性能】静電気防止【EN規格】EN規格適合

EN1149-1(静電気からの防護)

EN1073-2(粒子状放射性汚染物からの防護)

EN14126C微生物による危険有害性からの防護)

ENーS013962-1(化学物質からの防護)
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 1この価格でミスト防御対応なのは良いが、商品管理がダメ。
 2個購入して1個は正常なバキュームパッケージだったが、もう1個はピンホールが開いてゴワゴワに膨らんでいた。
 バキュームの状況は保管期限に大きな影響をあたえるので、保護具を扱う店としては問題がある。
グラミン 三井化学アグロ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三井化学アグログラミン1本(500mL)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】展着剤としての性質をバランスよく兼ね備えています。 中性ですので、あらゆる剤との混用性に優れます。
【使用方法】添加【種別】展着剤【有効成分】ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR法第1種)・・・10.0%、ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム・・・6.0%【使用量】0.5~3mL/散布液10L【適応】有機リン剤、カーバメート剤等の殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤、硫黄剤、抗生物質剤等の殺菌剤【性状】淡褐色粘稠液体【適合作物】稲、麦、キャベツ等の薬液のつきにくい作物や、はくさい、きゅうり、ばれいしょ、果樹等の薬液のつきやすい作物【農林水産省登録第(号)】13662【毒劇区分】普通物
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 5消毒にはなくてはならない品ものです。毎回活用しています。
安全保護ゴーグル  クッション付フレーム モノタロウ
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ安全保護ゴーグル クッション付フレーム1個
レビュー:73件のレビュー 平均満足度3.60(73)
【特長】フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット! バンド長さ調節可能。 ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
【用途】飛来物等から眼を守るための作業用として
【機能】バンド長さ調節可能【形状】ゴーグル型【材質(レンズ)】ポリカーボネート【タイプ】メガネ併用可【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】180×90×75【材質(フレーム)】塩化ビニール【レンズ厚さ(mm)】1.6【材質(バンド)】ゴム+布
お客様の声
用途: 消毒作業満足度: 5値段以上によい良い商品だと思います。

消毒作業に使う商品」に関連する商品一覧

口内消毒に使う商品

口内消毒に使う商品

クリニカ アドバンテージ 薬用ハミガキ 各種,システマ ハグキプラス リンス ノンアルコール 液体歯磨 各種