グラミン

グラミン 三井化学アグロ
(8件のレビュー)

展着剤としての性質をバランスよく兼ね備えています。
中性ですので、あらゆる剤との混用性に優れます。

使用方法添加 種別展着剤 有効成分ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR法第1種)・・・10.0%、ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム・・・6.0% 使用量0.5~3mL/散布液10L 適応有機リン剤、カーバメート剤等の殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤、硫黄剤、抗生物質剤等の殺菌剤 性状淡褐色粘稠液体 適合作物稲、麦、キャベツ等の薬液のつきにくい作物や、はくさい、きゅうり、ばれいしょ、果樹等の薬液のつきやすい作物 農林水産省登録第(号)13662 毒劇区分普通物 内容量1本(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06526923 -
オープン
599
659 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
有限会社植木屋こばいし 様 2022-05-21
用途:
樹木の消毒
対象商品:
06526923

安定の展着剤です!
これからもこの展着剤を使います!

2021-08-18
用途:
除草剤、除虫剤の散布
対象商品:
06526923

ホームセンターで売っている商品よりも安く、製品は以前使用していたこともありますが、特に問題もなく、モノタロウさんで取り扱っていただいているので、買いに出かけることもなく購入できるので、大変助かっております。

1人が参考にしています
2021-02-27
用途:
農薬散布時に使用
対象商品:
06526923

野菜に使う農薬が付着し易い目的で購入
価格も安く満足

1人が参考にしています
2019-05-19
用途:
消毒作業
対象商品:
06526923

消毒にはなくてはならない品ものです。毎回活用しています。

2019-03-02
用途:
畑の除草。
対象商品:
06526923

性能は変わらないのに安い。
発送対応にも満足してます。

2017-06-30
用途:
バラの消毒
対象商品:
06526923

今まで他の製品を使ってバラの消毒をしていましたが、なかなか思うように解決されませんでした。
当品を使ってみたら、黒星病やうどんこ病等に驚くほどの効果があり、大変満足しています。

1人が参考にしています
2017-12-25
用途:
農薬散布
対象商品:
06526923

ホームセンターより安く買えるので大変満足しております。

1人が参考にしています
2021-05-18
用途:
ハウス内の葡萄の防除に展着剤として使用。
対象商品:
06526923

一番使用の多い展着剤で、高温時でも薬害が出ないようにと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする