溶接後の錆止めに使う商品

溶接後の錆止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ジンクスプレー」「サビ止めスプレー」「錆止め」などの商品を紹介します。

錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:432件のレビュー 平均満足度4.20(432)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2~1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 溶接時の錆止め満足度: 5ノズルが詰まりにくいし、塗装範囲も広く使いまわしが良い
用途: 溶接後の錆止め満足度: 5かかくもお手頃で、使いやすく、ノズルも詰まりにくくて良い
用途: 溶接後の錆止めに使用満足度: 5スプレーなので、補修のための溶接の後、少量塗布できるので便利。値段がホームセンター品より安いのも魅力。継続して購入する予定です。
ジンクスプレー サンデーペイント
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンデーペイントジンクスプレー1本(420mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.33(18)
【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性もよい。
【用途】鉄部の防食と下塗り及びスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタン) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシーなど) 電機機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
【耐熱温度(℃)】150【成分】合成樹脂(エポキシ)【タイプ】エポキシ系・亜鉛末重防食スプレー【塗り面積(m2)】約1.9(1回塗り)【主な用途】鉄、トタン、亜鉛メッキ【指触乾燥時間(分)】約10(20℃)、約20(冬期)【危険物の類別】第四類【危険物の数量】0.168L【油性 or 水性】油性【半硬化乾燥時間(分)】約20(20℃)、約30(冬期)【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】速乾、防錆【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】エポキシ
お客様の声
用途: 溶接後の錆止めとして満足度: 5前から使っていて
良いと思っていた
速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カンペハピオ速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.46(63)
【特長】[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
【用途】[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 溶接後の錆止め満足度: 5早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

溶接後の錆止めに使う商品」に関連するカテゴリ

溶接後の錆止めに使う商品」に関連する商品一覧

塗装後の手洗いに使う商品

塗装後の手洗いに使う商品

NEWシトラスクリーン ハンドクリーナー,ペイント一発